WESTWARD 13P502 vinil csempevágó 12 hüvelykes kapacitás | AA6AXL

WESTWARD 13P502 vinil csempevágó 12 hüvelykes kapacitás

Raktáron
Tétel: AA6AXL Modell: 13P502

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€428.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVinil csempevágó
KapacitásAkár 12"-os csempe átlós vágására
ÉpítésBeépített görgők és gumi lábak
Méret1 x 4 x 11-1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.37
Hajó magassága (cm)47.5
Hajó hossza (cm)51.05
Hajószélesség (cm)20.57
HS-kód8465960050
Származási országTW

Termék részletek:

    • Jellemzők: mozgatható vágóvezető, egyedi fúvással

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 13P502 vinil csempevágó 12 hüvelykes kapacitás
€428.45 /Mértékegység