Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KYOCERA CM-050.130 Chamfer Mill, Bright Finish, 2 Flutes, 50 Degree Included Angle, 1 1/2 Inch Overall Length | CR7MHU 413R11

KYOCERA CM-050.130 Chamfer Mill, Bright Finish, 2 Flutes, 50 Degree Included Angle, 1 1/2 Inch Overall Length

Raktáron
Tétel: CR7MHU Típus: CM-050.130Kereszthivatkozás: 413R11

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€6.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLeélezett malom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0049
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
KYOCERA CM-060.105 Chamfer Mill, Bright Finish, 2 Flutes, 60 Degree Included Angle, 1 1/2 Inch Overall Length | CR7MHV 413R13 CM-060.105€6.35
KYOCERA CMM-2362.090 Chamfer Mill, Bright Finish, 2 Flutes, 90 Degree Included Angle, 50.00 mm Overall Length | CR7MHW 413R30 CMM-2362.090€11.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KYOCERA CM-050.130 Chamfer Mill, Bright Finish, 2 Flutes, 50 Degree Included Angle, 1 1/2 Inch Overall Length
€6.35 /Mértékegység