Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MERIT 08834131831 Lapos kerék Ao 3/4 x 3/4 x 1/8 hüvelykes szár 80g | AD2MAG 3RE17

MERIT 08834131831 Lapos kerék Ao 3/4 x 3/4 x 1/8 hüvelykes szár, 80g

Raktáron
Tétel: AD2MAG Típus: 08834131831Kereszthivatkozás: 3RE17
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
€10.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárnyas kerék szárral
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
Csiszoló típusBevont
Átmérő3 / 4 "
Fokozatközepes
Csikorog80
Max. FORDULAT35,000
Szárméret1 / 8 "
Szár típusaEgyenes
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód6805305000
Származási országDE

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERIT 08834131831 Lapos kerék Ao 3/4 x 3/4 x 1/8 hüvelykes szár, 80g
€10.64 /Mértékegység