A Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Alap magasság: 1.75 " , Alap szélesség: 72.5 " , Csapágy típusa: Újrafelhasználható párna blokk , Penge átm.: 60 " , CFM @ 0.375-In. SP: 50,976 , CFM tartomány: 35,353 a 64,325 , Meghajtó típusa: Nadrág öv , Ház anyaga: Galvanizált acél , Max. Bemeneti hőmérséklet: 120 ° F , Szerelési hely: Tető , Teljes átm.: 72 1 / 2 " , Teljes magasság: 48 " , propeller átm.: 60 " , Légcsavar anyaga: Acél , Igényel: Tetőfedés új telepítésekhez , Fordulatszám tartomány: 277 a 504 , Tengely átm. Nyélvég: 1 3 / 4 " , Szabályozható sebesség: Nem
Szíjhajtású kipufogóventilátorok, 60 hüvelyk
A Dayton elszívó nyílásokat kereskedelmi és ipari épületekben használják, például öntödékben, raktárakban, gyártó létesítményekben és laboratóriumokban. Belső pillangócsillapítókkal vannak felszerelve, hogy megakadályozzák a nem kívánt visszaáramlást, és mágneses reteszekkel vannak felszerelve, amelyek csökkentik a lengéscsillapítást használaton kívül. Összeszerelt acél propellerek éles dőlésszögű lapátokkal rendelkeznek az alacsony zajszint érdekében. Válasszon a 72-1/2 és 72.5 hüvelykes alaphosszúságú kipufogónyílások széles skálájából.