Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHRISLYNN 84473 Precision Insert, Free Running, Metric, Bulk, 37/64 Inch Drill, 42Mm Length, 50PK | AG9AKA 1084-14CN-420 / MA3279-316 / 5146

CHRISLYNN 84473 Precíziós betét, szabadon futó, metrikus, tömeges, 37/64 hüvelykes fúró, 42 mm hosszú, 50 PK

Raktáron
Tétel: AG9AKA Típus: 84473Kereszthivatkozás: 1084-14CN-420 / MA3279-316 / 5146

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€9.73 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus szabadon futó betét
Fúró méret37 / 64 "
Beszúrás hossza42mm
Anyag304 Stainless Steel
MenetméretM14 x 2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.76
Származási országUS

Termék részletek:

    • Helicoil kereszthivatkozás: 1084-14CN-420
    • Katonai szabvány keresztreferencia: MA3279-316
    • Visszahúzódó kereszthivatkozás: 5146

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHRISLYNN 84473 Precíziós betét, szabadon futó, metrikus, tömeges, 37/64 hüvelykes fúró, 42 mm hosszú, 50 PK
€9.73 /csomag