AIRMASTER FAN UPB sorozatú szíjhajtású, légcsavaros tetőszellőztetők


Szűrő
Kerékátmérő: 60 "
StílusModellAlapméretMéretekÁramlási sebességHPPropeller átm.SebességFeszültségértékelésÁr (ÁFA nélkül)
A
31040
---5--230 / 460 VAC€11,836.44
ajánlatkérés
A
31010
--27124/25307/22865 Vö348 "633 ford / perc230 / 460 VAC€8,177.40
ajánlatkérés
A
30870
39x 2-1 / 2 "39 "7207 Vö124 "1256 ford / perc230 / 460 VAC€3,886.34
ajánlatkérés
A
30860
39x 2-1 / 2 "39 "6501 Vö3/424 "1133 ford / perc230 / 460 VAC€3,906.67
ajánlatkérés
A
30850
39x 2-1 / 2 "39 "5652 Vö1/224 "985 ford / perc230 / 460 VAC€3,856.78
ajánlatkérés
A
30610
39x 2-1 / 2 "39 "6501 Vö3/424 "1133 ford / perc115 / 230 VAC€4,073.92
ajánlatkérés
A
30600
39x 2-1 / 2 "39 "5652 Vö1/224 "985 ford / perc115 / 230 VAC€3,937.16
ajánlatkérés
A
30620
39x 2-1 / 2 "39 "7207 Vö124 "1256 ford / perc115 / 230 VAC€4,072.99
ajánlatkérés
A
30910
45x 2-1 / 2 "45 "12449 Vö230 "1085 ford / perc230 / 460 VAC€4,999.76
ajánlatkérés
A
30630
45x 2-1 / 2 "45 "8870 Vö3/430 "773 ford / perc115 / 230 VAC€4,899.97
ajánlatkérés
A
30640
45x 2-1 / 2 "45 "9742 Vö130 "849 RPM115 / 230 VAC€4,928.62
ajánlatkérés
A
30650
45x 2-1 / 2 "45 "11233 Vö1-1/230 "979 ford / perc115 / 230 VAC€5,090.32
ajánlatkérés
A
30880
45x 2-1 / 2 "45 "8870 Vö3/430 "773 ford / perc230 / 460 VAC€4,748.44
ajánlatkérés
A
30900
45x 2-1 / 2 "45 "11233 Vö1-1/230 "979 ford / perc230 / 460 VAC€5,008.08
ajánlatkérés
A
30890
45x 2-1 / 2 "45 "9742 Vö130 "849 RPM230 / 460 VAC€4,835.29
ajánlatkérés
A
30960
51x 2-1 / 2 "51 "21927 Vö536 "1172 ford / perc230 / 460 VAC€7,066.75
ajánlatkérés
A
30920
51x 2-1 / 2 "51 "12367 Vö136 "661 ford / perc230 / 460 VAC€5,679.83
ajánlatkérés
A
30950
51x 2-1 / 2 "51 "18353 Vö336 "981 ford / perc230 / 460 VAC€6,370.98
ajánlatkérés
A
30940
51x 2-1 / 2 "51 "16033 Vö236 "857 ford / perc230 / 460 VAC€5,855.39
ajánlatkérés
A
30680
51x 2-1 / 2 "51 "14350 Vö1-1/236 "767 ford / perc115 / 230 VAC€6,060.52
ajánlatkérés
A
30670
51x 2-1 / 2 "51 "12367 Vö136 "661 ford / perc115 / 230 VAC€5,909.90
ajánlatkérés
A
30930
51x 2-1 / 2 "51 "14350 Vö1-1/236 "767 ford / perc230 / 460 VAC€5,981.05
ajánlatkérés
A
30970
57x 2-1 / 2 "57 "17332 Vö1-1/242 "598 ford / perc230 / 460 VAC€6,790.48
ajánlatkérés
A
30990
57x 2-1 / 2 "57 "22635 Vö342 "781 ford / perc230 / 460 VAC€7,160.08
ajánlatkérés
A
30980
57x 2-1 / 2 "57 "19418 Vö242 "670 ford / perc230 / 460 VAC€6,723.02
ajánlatkérés
A
30720
57x 2-1 / 2 "57 "17332 Vö1-1/242 "598 ford / perc115 / 230 VAC€6,844.07
ajánlatkérés
A
31000
57x 2-1 / 2 "57 "26896 Vö542 "928 ford / perc230 / 460 VAC€7,830.90
ajánlatkérés
A
31020
63x 2-1 / 2 "63 "30516 Vö548 "660 ford / perc230 / 460 VAC€8,456.45
ajánlatkérés
A
31030
75x 2-1 / 2 "75 "36216 Vö360 "394 RPM230 / 460 VAC€11,297.75
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?