WESCO 272281 Műanyag értékű platós teherautó, 265 font teherbírás, 19-1/4 x 8 x 22-1/4 | AG7KCJ

WESCO 272281 Műanyag platós teherautó, 265 font teherbírás, 19-1/4" x 8" x 22-1/4"

Raktáron
Tétel: AG7KCJ Típus: 272281

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€125.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMűanyag platform teherautó
Görgős konfiguráció(4) Forgatható
Terhelhetőség265 font
AnyagMűanyag
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság34.5 "
Teljes hossz27.5 "
Teljes szélesség19.25 "
Platform mérete19.25 "x 27.5"
Kerék anyagaGumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)87.63
Hajó hossza (cm)69.85
Hajószélesség (cm)48.9

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszTeljes szélességÁr
WESCO 272282 műanyag értékű platós teherautó, 265 font teherbírás, 22" x 8" x 30-1/2" | AG7KCK 27228233.5 "22 "€146.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 272281 Műanyag platós teherautó, 265 font teherbírás, 19-1/4" x 8" x 22-1/4"
€125.99 /Mértékegység