MORSE DRUM 410-es sorozatú nagy teherbírású hidraulikus emelőkarrier


Szűrő
Kapacitás: 1200 lbs. , Adagolási magasság: 72 " , dob átm.: 22 "hogy 23.5" , Dob mérete: 55 gal. , Robbanásbiztos: Nem , HP: 1 hp , Hossz: 62.5 " , Max. Öntési magasság: 72 " , Motorház kialakítása: Teljesen zárt ventilátor hűtött , fázis: 1 , Szikraálló: Igen
StílusModellTételLift stílusMotorvezérlésmotor típusaTilt stílusFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
410-114
Nagy teherbírású Hydra-Lift KarrierAir PowerOn/Off szelepAir PowerAir Power-€11,448.36
B
410-115
Nagy teherbírású Hydra-Lift KarrierAkkumulátor teljesítmény--Akkumulátor teljesítmény12V DC€11,270.49
C
410M
Nagy teherbírású Hydra-Lift KarrierKézi pumpa--Húzza meg a láncot--
ajánlatkérés
C
410
Nagy teherbírású Hydra-Lift KarrierKézi pumpa--Húzza meg a láncot-€7,939.47
D
410-120
Nagy teherbírású Hydra-Lift KarrierAC tápfeszültségKapcsoló, kábel, csatlakozó-Húzza meg a láncot115V AC€10,227.53
A
410M-114
Nagy teherbírású Hydra-Lift KarrierAir PowerOn/Off szelepAir PowerAir Power--
ajánlatkérés
E
410-125
Nagy teherbírású Hydra-Lift KarrierAkkumulátor teljesítményBeépített-Húzza meg a láncot12V DC€9,920.29
C
410-110
Nagy teherbírású Hydra-Lift KarrierAC tápfeszültségKapcsoló, kábel, csatlakozó-AC tápfeszültség115V AC€11,561.55
F
410-124
Nagy teherbírású Hydra-Lift KarrierAir PowerOn/Off szelepAir PowerHúzza meg a láncot-€10,122.42
F
410M-124
Nagy teherbírású Hydra-Lift KarrierAir PowerOn/Off szelepAir PowerHúzza meg a láncot--
ajánlatkérés
G
410-117
Hydra-Lift Karrier--AC motor-200V€12,305.37

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?