WESCO Értékes műanyag platformos teherautó


Szűrő
Terhelhetőség: 265 font , Anyaga: Műanyag , Görgő kerekek száma: 4 , Teljes magasság: 34.5 " , Platform mérete: 19.25 "x 27.5" , Kerék anyaga: Gumi
StílusModellTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
272281
27.5 "19.25 "€125.99
A
272282
33.5 "22 "€146.47

Értékes műanyag platformos teherautó

A Wesco Value műanyag platformos targoncák ideálisak raktárakban, kiskereskedelmi üzletekben, építkezéseken és gyártóiparban való használatra akár 265 lb súlyú rakományok emelésére vagy szállítására. Acéllal megerősített platformmal rendelkeznek a kiváló tűzállóság érdekében, valamint rögzített és összecsukható fogantyúkkal a könnyű tárolás érdekében kompaktban. terek. Ezek a teherautók gumikerekekkel is fel vannak szerelve az ütések és ütési terhelések elnyelésére, valamint kiváló padlóvédelmet biztosítanak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?