WESCO 270662 Mini-elektromos emelőasztal, 110 V 60 Hz, 2200 Lbs Kapacitás | AG7JVA MELT

WESCO 270662 Mini elektromos emelőasztal, 110 V 60 Hz, 2200 Lbs kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7JVA Típus: 270662Kereszthivatkozás: MELT

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,360.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelőasztal
színekSárga
Emelési magasság max.30 "
Emelési magasság min.7"
Terhelhetőség2200 font
Teljes magasság30 "
Teljes hossz35 "
Teljes szélesség24 "
Peronhossz35 "
Platform szélesség24 "
Feszültség110V 60Hz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 127.35
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)88.9
Hajószélesség (cm)60.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 270662 Mini elektromos emelőasztal, 110 V 60 Hz, 2200 Lbs kapacitás
€5,360.60 /Mértékegység