APPROVED VENDOR Nyomásmérő


Szűrő
Pontosság: +/- 3-2-3% , Tok színe: Fekete , A ház anyaga: Acél , Csatlakozás helye: felső , Csatlakozás mérete: 3/4 "női tömlő menet , Tárcsa mérete: 2" , Mérőmű típusa: Max. Olvasás , Lencse anyaga: Akril , Üzemi hőm. Hatótávolság: 32 fok és 140 fok F között , Gyűrű anyaga: Krómozott , Aljzat anyaga: Rézötvözet HPb59-1 , A cső anyaga: Rézötvözet
StílusModellosztásokVálasztékA legkisebb érettségiÁr (ÁFA nélkül)
A
18C829
40 psi0-160 psi2 psi€10.37
B
18C830
50 psi0-300 psi5 psi€11.36

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?