WESCO 260191 Nagy teherbírású, keskeny folyosós 3 polcos kosár, 800 font űrtartalom, 19 x 48-5/8 x 61-3/4 | AG7JZR

WESCO 260191 Nagy teherbírású, keskeny folyosós 3 polcos kocsi, 800 font űrtartalom, 19" x 48-5/8" x 61-3/4"

Raktáron
Tétel: AG7JZR Típus: 260191

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,076.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeskeny folyosó polcos kosár
Görgős konfiguráció(2) Merev, (4) Forgatható
színekPiros
Fedélzet H x Sz48 "x 18"
Nyomtáv12
Terhelhetőség800 font
Görgőkerekek száma6
Teljes magasság48.625 "
Teljes hossz61.75 "
Teljes szélesség19 "
Polcok3
Kerék anyagaGumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 69.3
Hajó magassága (cm)123.51
Hajó hossza (cm)156.85
Hajószélesség (cm)48.26

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszTeljes szélességÁr
WESCO 260187 Nagy teherbírású keskeny folyosó 2 polcos kosár, 800 kg kapacitás, 19 "x 48-5/8" x 49-3/4 "| AG7JZN 26018749.75 "19 "€662.64
WESCO 260188 Nagy teherbírású, keskeny folyosós 2 polcos kocsi, 800 font űrtartalom, 19" x 48-5/8" x 61-3/4" | AG7JZP 26018861.75 "19 "€907.62
WESCO 260190 Nagy teherbírású keskeny folyosó 3 polcos kosár, 800 kg kapacitás, 19 "x 48-5/8" x 49-3/4 "| AG7JZQ 26019049.75 "19 "€759.55
WESCO 260192 Nagy teherbírású keskeny folyosó 2 polcos kosár, 800 kg kapacitás, 25 "x 48-5/8" x 49-3/4 "| AG7JZT 26019249.75 "25 "€769.12
WESCO 260193 Nagy teherbírású keskeny folyosó 2 polcos kosár, 800 kg kapacitás, 25 "x 48-5/8" x 61-3/4 "| AG7JZU 26019361.75 "25 "€872.46
WESCO 260194 Nagy teherbírású keskeny folyosó 3 polcos kosár, 800 kg kapacitás, 25 "x 48-5/8" x 49-3/4 "| AG7JZV 26019449.75 "25 "€847.71
WESCO 260195 Nagy teherbírású keskeny folyosó 3 polcos kosár, 800 kg kapacitás, 25 "x 48-5/8" x 61-3/4 "| AG7JZW 26019561.75 "25 "€1,110.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 260191 Nagy teherbírású, keskeny folyosós 3 polcos kocsi, 800 font űrtartalom, 19" x 48-5/8" x 61-3/4"
€1,076.92 /Mértékegység