MAIN FILTER INC. Cserélhető hidraulika szűrők, drótháló, 200 mikronos, Viton tömítés


Szűrő
Média szűrése: Dróthálót , Szűrőbesorolás: 200 , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: Viton , mikron: 200 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: Viton , Menet mérete: M16
StílusModellTop ODAlsó azonosítóAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0603076
1.63 "-1.63 "435435 PSI25 négyzetméter Hüvelyk2.99 "-€53.25
ajánlatkérés
B
MF0604482
1.63 "-1.63 "-435 PSI18 négyzetméter Hüvelyk2.48 "-€45.04
ajánlatkérés
C
MF0419835
1.85 "-1.85 "435435 PSI151 négyzetméter Hüvelyk6.02 "0.87 "€55.14
ajánlatkérés
D
MF0309079
1.85 "-1.85 "435435 PSI74 négyzetméter Hüvelyk3.3 "0.87 "€43.15
ajánlatkérés
C
MF0597689
1.85 "-1.85 "435435 PSI151 négyzetméter Hüvelyk6.02 "0.87 "€55.14
ajánlatkérés
D
MF0598045
1.85 "-1.85 "-435 PSI74 négyzetméter Hüvelyk3.3 "0.87 "€43.15
ajánlatkérés
D
MF0606943
1.85 "-1.85 "435435 PSI74 négyzetméter Hüvelyk3.3 "0.87 "€43.15
ajánlatkérés
C
MF0606696
1.85 "-1.85 "435435 PSI151 négyzetméter Hüvelyk6.02 "0.87 "€55.14
ajánlatkérés
E
MF0420179
2.717 "-2.717 "435435 PSI205 négyzetméter Hüvelyk4.52 "1.346 "€70.48
ajánlatkérés
F
MF0420407
2.717 "-2.717 "---6.81 "1.343 "€81.20
ajánlatkérés
F
MF0606791
2.717 "-2.717 "---6.81 "1.343 "€81.20
ajánlatkérés
E
MF0597786
2.717 "-2.717 "435435 PSI205 négyzetméter Hüvelyk4.52 "1.346 "€70.48
ajánlatkérés
E
MF0606765
2.717 "-2.717 "435435 PSI205 négyzetméter Hüvelyk4.52 "1.346 "€70.48
ajánlatkérés
F
MF0597843
2.717 "-2.717 "---6.81 "1.343 "€81.20
ajánlatkérés
F
MF0420406
2.717 "-2.717 "---6.81 "1.343 "€81.20
ajánlatkérés
G
MF0601614
3.032 "1.898 "3.032 "-435 PSI318 négyzetméter Hüvelyk7.63 "-€98.38
ajánlatkérés
H
MF0606576
3.07 "-3.07 "145145 PSI276 négyzetméter Hüvelyk6.69 "1.59 "€52.46
ajánlatkérés
H
MF0597575
3.07 "-3.07 "145145 PSI276 négyzetméter Hüvelyk6.69 "1.59 "€52.46
ajánlatkérés
I
MF0596785
3.071 "-3.071 "---8.221.701 "€100.90
ajánlatkérés
I
MF0415885
3.071 "-3.071 "---8.221.701 "€100.90
ajánlatkérés
I
MF0605649
3.071 "-3.071 "---8.22 "1.701 "€100.90
ajánlatkérés
J
MF0594474
3.563 "-3.563 "435435 PSI493 négyzetméter Hüvelyk6.37 "1.898 "€123.61
ajánlatkérés
J
MF0606867
3.563 "-3.563 "-435 PSI493 négyzetméter Hüvelyk6.37 "1.898 "€123.61
ajánlatkérés
J
MF0597958
3.563 "-3.563 "-435 PSI493 négyzetméter Hüvelyk6.37 "1.898 "€123.61
ajánlatkérés
K
MF0604489
4.016 "2.37 "4.016 "-435 PSI399 négyzetméter Hüvelyk9.212.37 "€124.07
ajánlatkérés
K
MF0602820
4.016 "2.37 "4.016 "-435 PSI399 négyzetméter Hüvelyk9.212.37 "€124.07
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?