Dob hordozók

Szűrő

MORSE DRUM -

Mobil dob hordozó / adagoló

A Morse mobil dobtartók / -adagolók ideálisak 55 gallonos acél-, szál- vagy műanyag dobok emeléséhez és öntéséhez. Megkönnyítik a dob 360 fokos forgatását és a rögzítés konfigurációját döntött helyzetben. Ezek a dobtartók MORTUF poliolefin görgőscsapágy kerekekkel és forgatható görgőkkel rendelkeznek a könnyű manőverezhetőség érdekében a munkahelyen. Válasszon ezek közül a dobtartók széles választékából, amelyek 21 - 23 hüvelykes és 22.5 - 24 hüvelykes dobátmérőkkel állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellDob Dia.DobmagasságÁr (ÁFA nélkül)
A80C21 "hogy 23"-€1,616.14
B80i-SS22.5 "-€6,225.45
A80A22.5 "36 "€1,516.31
A80AM22.5 "36 "-
ajánlatkérés
A8022.5 "-€1,647.33
A80APS22.5 "hogy 24"34 "hogy 36"€1,669.76
VESTIL -

HDC-305 sorozatú hordozható hidraulikus dobtartó/forgató/gémek

StílusModellSzélességMagasságHosszEmelési magasság max.Motoros HPÁramforrásForgatás típusaFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
AHDC-305-7239.94 "92.44 "72.5 "71.25 "-KézikönyvHúzza meg a láncot-€4,878.47
BHDC-305-72-AC39.94 "92.44 "72.5 "71.25 "3/4 LEElektromos vezetékesHúzza meg a láncot115V AC€6,779.02
CHDC-305-72-DC39.94 "92.44 "72.5 "71.25 "1 hpElektromos vezeték nélküliHúzza meg a láncot12V DC€6,779.02
DHDC-305-60-AC46.88 "80.13 "72.5 "59.69 "3/4 LEElektromos vezetékesKézi hajtókar115V AC€6,593.87
EHDC-305-60-DC46.88 "80.13 "72.5 "59.69 "1 hpElektromos vezeték nélküliKézi hajtókar12V DC€6,593.87
FHDC-305-6046.88 "80.13 "72.5 "59.69 "-KézikönyvKézi hajtókar-€4,688.12
GHDC-305-8449.19 "101.63 "104.13 "80.63 "-KézikönyvHúzza meg a láncot-€5,218.13
HHDC-305-84-AC49.19 "101.63 "104.13 "80.63 "3/4 LEElektromos vezetékesHúzza meg a láncot115V AC€7,116.95
IHDC-305-84-DC49.19 "101.63 "104.13 "80.63 "1 hpElektromos vezeték nélküliHúzza meg a láncot12V DC€7,116.95
JHDC-305-96-AC49.19 "118 "104.13 "97.56 "3/4 LEElektromos vezetékesHúzza meg a láncot115V AC€7,338.62
KHDC-305-96-DC49.19 "118 "104.13 "97.56 "1 hpElektromos vezeték nélküliHúzza meg a láncot12V DC€7,338.62
LHDC-305-9649.19 "118 "104.13 "97.56 "-KézikönyvHúzza meg a láncot-€5,439.80
APPROVED VENDOR -

Dob hordozó 1 Dob 55 Gallon 800 Lb.

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
21VG48AB6KTN€1,016.98
GRAINGER -

Dob hordozó 55 gallon 800 font. Mobil

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
80I 55/30-19AJ2KJX€1,919.52
DAYTON -

Dob hordozó 880 font

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
29PH16AB8VUM€1,760.75
WESCO -

Értékes dob hordozó és adagoló, 800 kg kapacitás, kettős reteszelő pozíció

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
272404AG7HGJ€961.33

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?