WESCO 240088 Drum Dolly 1000 Lbs kapacitás, narancs, acél | AF4ZZP 9TV13 / D8-SI

WESCO 240088 Drum Dolly 1000 Lbs kapacitás, narancs, acél

Raktáron
Tétel: AF4ZZP Típus: 240088Kereszthivatkozás: 9TV13 / D8-SI

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€207.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDob Dolly
Caster Dia.3"
Görgős anyagSzinterelt vas
színeknarancs
Átmérő3"
Dolly Kapacitás1000 font
Dob kapacitás85 gal.
Dob típusaMűanyag, acél vagy szál
Belül Dia.27 "
Terhelhetőség1000 font
AnyagAcél
Görgők száma4
Dia kívül.27 "
Teljes magasság6"
Teljes hossz31.5 "
Teljes szélesség31.5 "
típusRound
Kerékátmérő3"
Kerék anyagaSzinterelt vas
Kerék típusaSzinterelt vas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.7
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)71.12
HS-kód8716805090
Származási országTW

Termék részletek:

    • Acél, műanyag és szálas hordókhoz készült
    • Biztonságosan tudja kezelni a 113.5 literes, a 208.2 literes és a 321.7 literes dobokat
    • Teljesen hegesztett kerettel készült a hatékony szilárdság és teljesítmény érdekében, hogy ellenálljon a nehéz terheléseknek
    • Porbevonat a készülék nagyobb tartósságáért

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségDob kapacitásDia kívül.Belül Dia.ÁtmérőKerék anyagaÁr
WESCO 240028 Drum Dolly, 24 hüvelyk átmérőjű, 1000 font kapacitás, 3-3/4 hüvelyk magasság, acél | AC9RNZ 3JJK6 / D3-SI 2400281000 font30 gal.-19 "3"Szinterelt vas€188.68
WESCO 240029 Drum Dolly, 19 hüvelyk átmérőjű, 900 font kapacitás, acél | AG7HFM D3-HR 240029900 font30 gal.24 "19 "19Kemény gumi€168.82
WESCO 240030 Drum Dolly, 24 hüvelyk átmérőjű, 900 font kapacitás, 6 hüvelyk magasság, acél | AG7HFN D5-SI 2400301000 font55 gal.28.5 "24 "24Szinterelt vas€309.13
WESCO 240031 Drum Dolly, 24 hüvelyk átmérőjű, 900 font kapacitás, acél | AG7HFP D5-HR 240031900 font55 gal.28.5 "24 "24Kemény gumi€175.57
WESCO 240089 Drum Dolly, 27 hüvelyk átmérőjű, 900 font kapacitás, acél | AG7HFQ D8-HR 240089900 font85 gal.31.5 "27 "27Kemény gumi€200.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 240088 Drum Dolly 1000 Lbs kapacitás, narancs, acél
€207.18 /Mértékegység