WESCO 240089 Drum Dolly, 27 hüvelyk átmérőjű, 900 font kapacitás, acél | AG7HFQ D8-HR

WESCO 240089 Drum Dolly, 27 hüvelyk átmérő, 900 font kapacitás, acél

Raktáron
Tétel: AG7HFQ Típus: 240089Kereszthivatkozás: D8-HR

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€200.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDob Dolly
Átmérő27
Dob kapacitás85 gal.
Dob típusaMűanyag, acél vagy szál
Belül Dia.27 "
Terhelhetőség900 font
AnyagAcél
Dia kívül.31.5 "
Teljes magasság6"
Teljes hossz31.5 "
Teljes szélesség31.5 "
típusRound
Kerék anyagaKemény gumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.7
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)80.01
Hajószélesség (cm)80.01

Termék részletek:

    • Kezeli a szálas, acél és műanyag hordókat
    • Biztonságosan szállíthat 113.5 literes, 208.2 literes és 321.7 literes dobokat
    • All-welded frame for reinforced stability to withstand greater loads
    • Porkréteggel készítve a termék hosszabb élettartama érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségDob kapacitásDia kívül.Belül Dia.ÁtmérőKerék anyagaÁr
WESCO 240028 Drum Dolly, 24 hüvelyk átmérőjű, 1000 font kapacitás, 3-3/4 hüvelyk magasság, acél | AC9RNZ 3JJK6 / D3-SI 2400281000 font30 gal.-19 "3"Szinterelt vas€188.68
WESCO 240088 Drum Dolly 1000 Lbs kapacitás, narancs, acél | AF4ZZP 9TV13 / D8-SI 2400881000 font85 gal.-27 "3"Szinterelt vas€207.18
WESCO 240029 Drum Dolly, 19 hüvelyk átmérőjű, 900 font kapacitás, acél | AG7HFM D3-HR 240029900 font30 gal.24 "19 "19Kemény gumi€168.82
WESCO 240030 Drum Dolly, 24 hüvelyk átmérőjű, 900 font kapacitás, 6 hüvelyk magasság, acél | AG7HFN D5-SI 2400301000 font55 gal.28.5 "24 "24Szinterelt vas€309.13
WESCO 240031 Drum Dolly, 24 hüvelyk átmérőjű, 900 font kapacitás, acél | AG7HFP D5-HR 240031900 font55 gal.28.5 "24 "24Kemény gumi€175.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 240089 Drum Dolly, 27 hüvelyk átmérő, 900 font kapacitás, acél
€200.11 /Mértékegység