WESCO 240029 Drum Dolly, 19 hüvelyk átmérőjű, 900 font kapacitás, acél | AG7HFM D3-HR

WESCO 240029 Drum Dolly, 19 hüvelyk átmérő, 900 font kapacitás, acél

Raktáron
Tétel: AG7HFM Típus: 240029Kereszthivatkozás: D3-HR

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€168.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDob Dolly
Átmérő19
Dob kapacitás30 gal.
Dob típusaMűanyag, acél vagy szál
Belül Dia.19 "
Terhelhetőség900 font
AnyagAcél
Dia kívül.24 "
Teljes magasság6"
Teljes hossz24 "
Teljes szélesség24 "
típusRound
Kerék anyagaKemény gumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)60.96

Termék részletek:

    • A dobtípusokhoz tervezve: műanyag, szál és acél
    • Biztonságosan kezeli a 113.5 literes, 208.2 literes és 321.7 literes dobokat
    • Teljesen hegesztett keret a hatékony szilárdság és a nagyobb súlyok kezeléséhez szükséges erő érdekében
    • Por bevonattal a termék nagyobb tartóssága érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségDob kapacitásDia kívül.Belül Dia.ÁtmérőKerék anyagaÁr
WESCO 240028 Drum Dolly, 24 hüvelyk átmérőjű, 1000 font kapacitás, 3-3/4 hüvelyk magasság, acél | AC9RNZ 3JJK6 / D3-SI 2400281000 font30 gal.-19 "3"Szinterelt vas€188.68
WESCO 240088 Drum Dolly 1000 Lbs kapacitás, narancs, acél | AF4ZZP 9TV13 / D8-SI 2400881000 font85 gal.-27 "3"Szinterelt vas€207.18
WESCO 240030 Drum Dolly, 24 hüvelyk átmérőjű, 900 font kapacitás, 6 hüvelyk magasság, acél | AG7HFN D5-SI 2400301000 font55 gal.28.5 "24 "24Szinterelt vas€309.13
WESCO 240031 Drum Dolly, 24 hüvelyk átmérőjű, 900 font kapacitás, acél | AG7HFP D5-HR 240031900 font55 gal.28.5 "24 "24Kemény gumi€175.57
WESCO 240089 Drum Dolly, 27 hüvelyk átmérőjű, 900 font kapacitás, acél | AG7HFQ D8-HR 240089900 font85 gal.31.5 "27 "27Kemény gumi€200.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 240029 Drum Dolly, 19 hüvelyk átmérő, 900 font kapacitás, acél
€168.82 /Mértékegység