WESCO 240028 Drum Dolly, 24 hüvelyk átmérőjű, 1000 font kapacitás, 3-3/4 hüvelyk magasság, acél | AC9RNZ 3JJK6 / D3-SI

WESCO 240028 Drum Dolly, 24 hüvelykes átmérő, 1000 font kapacitás, 3-3/4 hüvelyk magasság, acél

Raktáron
Tétel: AC9RNZ Típus: 240028Keresztszám: 3JJK6 / D3-SI

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€188.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDob Dolly
Caster Dia.3"
Görgős anyagSzinterelt vas
Görgő szélessége1.13 "
színeknarancs
Átmérő3"
Dolly Kapacitás1000 font
Dob kapacitás30 gal.
Dob típusaMűanyag, acél vagy szál
Magasság3.75 "
Belül Dia.19 "
Terhelhetőség1000 font
AnyagAcél
Görgők száma4
Dia kívül.24 "
Teljes magasság6"
Teljes hossz24 "
Teljes szélesség24 "
típusRound
Kerékátmérő3"
Kerék anyagaSzinterelt vas
Kerék típusaSzinterelt vas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)52.07
HS-kód8716805090
Származási országTW

Termék részletek:

    • Támogatja a műanyag, szálas és acél hordókat
    • Biztonságosan kezeli a 113.5 literes, 208.2 literes és 321.7 literes dobokat
    • Teljesen hegesztett kerettel készült a hatékony szilárdság érdekében a nagyobb anyagterhelések kezelésére
    • Porszórt bevonat a termék hosszabb élettartama érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségDob kapacitásDia kívül.Belül Dia.ÁtmérőKerék anyagaÁr
WESCO 240088 Drum Dolly 1000 Lbs kapacitás, narancs, acél | AF4ZZP 9TV13 / D8-SI 2400881000 font85 gal.-27 "3"Szinterelt vas€207.18
WESCO 240029 Drum Dolly, 19 hüvelyk átmérőjű, 900 font kapacitás, acél | AG7HFM D3-HR 240029900 font30 gal.24 "19 "19Kemény gumi€168.82
WESCO 240030 Drum Dolly, 24 hüvelyk átmérőjű, 900 font kapacitás, 6 hüvelyk magasság, acél | AG7HFN D5-SI 2400301000 font55 gal.28.5 "24 "24Szinterelt vas€309.13
WESCO 240031 Drum Dolly, 24 hüvelyk átmérőjű, 900 font kapacitás, acél | AG7HFP D5-HR 240031900 font55 gal.28.5 "24 "24Kemény gumi€175.57
WESCO 240089 Drum Dolly, 27 hüvelyk átmérőjű, 900 font kapacitás, acél | AG7HFQ D8-HR 240089900 font85 gal.31.5 "27 "27Kemény gumi€200.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 240028 Drum Dolly, 24 hüvelykes átmérő, 1000 font kapacitás, 3-3/4 hüvelyk magasság, acél
€188.68 /Mértékegység