MILLER ELECTRIC Automatikusan sötétedő hegesztő sisakok


A Miller Electric automatikusan sötétedő hegesztősisakjai növelik a termelékenységet azáltal, hogy nincs szükség a sisak napellenzőjének ismételt felemelésére, így a hegesztők megőrizhetik a fókuszt és a pontosságot. Ezenkívül ezek a Miller automatikusan sötétedő hegesztősisakok csökkentik a szemsérülések, égési sérülések és a hosszú távú látás kockázatát ...a hagyományos hegesztősisakokkal kapcsolatos károsodások, biztosítva a dolgozók biztonságát és jólétét nagy intenzitású hegesztési környezetben.Olvass tovább

Szűrő
Akkumulátor típusa: Lítium , Anyaga: Nejlon , Típus: Automatikusan sötétedő
StílusModellAz akkumulátor élettartamánakszínekGrafikaTételÁramforrásÁr (ÁFA nélkül)
A
289715
---Hegesztő sisak-€1,158.03
B
289756
---Auto sötétítő hegesztő sisak-€1,027.63
C
289755
---Auto sötétítő hegesztő sisak-€879.96
D
289759
---Auto sötétítő hegesztő sisak-€1,027.63
E
289714
---Hegesztő sisak-€1,075.59
F
289720
---Hegesztő sisak-€1,133.98
G
288420
2000 XNUMX óra.GrafikaStars and StripesHegesztő sisakAkkumulátor-
ajánlatkérés
H
271332
2000 XNUMX óra.GrafikaElhunytHegesztő sisakAkkumulátor-
ajánlatkérés
I
264852
3000 XNUMX óra.KékCsillagok és csíkok IIAuto sötétítő hegesztő sisakAkkumulátor napelemes asszisztenssel-
ajánlatkérés
J
256159
3000 XNUMX óra.FeketeEgyik semAuto sötétítő hegesztő sisakAkkumulátor napelemes asszisztenssel-
ajánlatkérés
K
257213
3000 XNUMX óra.FeketeEgyik semAuto sötétítő hegesztő sisakAkkumulátor napelemes asszisztenssel-
ajánlatkérés
L
257214
3000 XNUMX óra.FeketeKoponyaAuto sötétítő hegesztő sisakAkkumulátor napelemes asszisztenssel-
ajánlatkérés
M
263038
VégtelenFekete-Hegesztő sisakNap€296.55

Automatikusan sötétedő hegesztő sisakok

A Miller Electric automatikusan sötétedő hegesztősisakokat 2 ívérzékelővel és automatikus be-/kikapcsolási funkcióval tervezték; ideális építkezéseken vagy acélgyárakban való használatra. Érzékenység-szabályozó gombbal vannak felszerelve, amely a késleltetett vezérlésű lencsével együtt működik, amely megkönnyíti a sötét és világos mód közötti váltást lassú/gyors mozgással. Válasszon a hegesztősisakok széles kínálatából, amelyek 2000 órás, 3000 órás és végtelen akkumulátor-élettartamú opciókkal kaphatók Raptor Supplies.

Jellemzők

  • A Miller Electric automatikusan sötétedő hegesztősisakjai testreszabható árnyalatválasztással rendelkeznek, amely lehetővé teszi a hegesztők számára, hogy az adott hegesztési folyamatnak és a környezeti feltételeknek megfelelően állítsák be a lencse sötétségét, így biztosítva az optimális láthatóságot és védelmet.
  • Érzékeny késleltetési funkcióval rendelkeznek, amely szabályozza, hogy mennyi ideig maradjon sötét a lencse a hegesztés leállítása után, növelve ezzel a kényelmet és a pontosságot a hegesztési feladatok során.
  • Ezek a Miller automatikusan sötétedő hegesztősisakok integrált csiszolási módot kínálnak, lehetővé téve a hegesztők számára, hogy a sisak eltávolítása nélkül könnyű állapotba kapcsoljanak köszörüléskor vagy anyagok előkészítésekor, így egyszerűsödik a munkafolyamat.
  • Nagy látómezővel és ClearLigh lencsetechnológiával vannak felszerelve a nagyfelbontású optikához, így a hegesztők tiszta és akadálytalan rálátást biztosítanak a hegesztési területre, csökkentve a szem megerőltetését és kifáradását.
  • Ezek a hegesztősisakok két független ívérzékelővel rendelkeznek, amelyek megbízható ívérzékelést tesznek lehetővé, biztosítva, hogy a lencse gyorsan és egyenletesen elsötétüljön ívütéskor, minimalizálva a szemsérülés kockázatát.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a három digitális üzemmódja ennek a hegesztősisaknak?

Vágás (5-8 árnyalat), hegesztés (8-13 árnyalat) és köszörülés (3-as árnyalat) ennek a sisaknak a három digitális módja.

Hogyan javítja az automatikus BE/KI funkció ezeknek a hegesztősisakoknak a használhatóságát?

Az automatikus BE/KI funkció automatikusan aktiválja az objektívet, ha ívet észlel, így nincs szükség kézi beállításra. Növeli a kényelmet és a biztonságot, mivel biztosítja, hogy a sisak mindig készen álljon a hegesztés megkezdésekor.

Miért fontos a változó árnyalat és hogyan működik?

A változtatható árnyalat lehetővé teszi a hegesztők számára, hogy testreszabják a lencse árnyékát a különböző hegesztési folyamatokhoz és környezetekhez szükséges speciális igényeiknek megfelelően. Ez a funkció biztosítja számukra a megfelelő szintű védelmet és láthatóságot mindenkor.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?