WERA TOOLS 05300201055 Socket Set, 1/4 Inch Drive, Sae, Pack Of 6 | CV6WGJ

WERA TOOLS 05300201055 Aljzatkészlet, 1/4 hüvelykes meghajtó, Sae, 6 darab

Item: CV6WGJ Típus: 05300201055
€41.58 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat készlet

Termékváltozatok

TermékekModellTether képesMeghajtó méretebefejezTételMérés típusaDarabszámSAE vagy metrikusAljzatok tartoznakÁr
WERA TOOLS 05003533002 Aljzatkészlet 1/4 hüvelykes meghajtó 42 db | AE3QFR 5EPL7 05003533002Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)1 / 4 "Szatén felület műanyag díszléccelAljzat készlet-42Metric6-Pt. Szab.-4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm€649.53
WERA TOOLS 05003535002 Aljzatkészlet 1/4 hüvelykes meghajtó 41 db | AE3QFT 5EPL9 05003535002Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)1 / 4 "Szatén felület műanyag díszléccelAljzat készlet-41SAE6-Pt. Std.-3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"€567.72
WERA TOOLS 05003594002 Aljzatkészlet 3/8 hüvelykes meghajtó 43 db | AE3QFX 5EPN4 05003594002Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)3 / 8 "Szatén felület műanyag díszléccelAljzat készlet-43Metric6-Pt. Szab.-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm€760.91
WERA TOOLS 05003596002 Aljzatkészlet 3/8 hüvelykes meghajtó 38 db | AE3QFY 5EPN6 05003596002Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)3 / 8 "Szatén felület műanyag díszléccelAljzat készlet-38SAE6-Pt. Std.-1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"€730.53
WERA TOOLS 05003645002 Aljzatkészlet 1/2 hüvelykes meghajtó 37 db | AE3QGC 5EPP1 05003645002Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)1 / 2 "Szatén felület műanyag díszléccelAljzat készlet-37Metric½" 5 mm-es, 6 mm-es, 8 mm-es és 10 mm-es hatlapú bitek, #3 Phillips bit, #3 Pozi bit, T20, T25, T30, T40, T45, T50 és T55 Torx bitek, ½" x 5 /16" , 10 mm-es aljzat, 11 mm-es aljzat, 12 mm-es aljzat, 13 mm-es aljzat, 14 mm-es aljzat, 15 mm-es aljzat, 16 mm-es aljzat, 17 mm-es aljzat, 18 mm €1,000.29
WERA TOOLS 05003647002 Aljzatkészlet 1/2 hüvelykes meghajtó 38 db | AE3QGD 5EPP3 05003647002Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)1 / 2 "Szatén felület műanyag díszléccelAljzat készlet-38SAE6 pt Normál: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 31/32, 1, 1 1 / 16, 1 1/8, 1 3/16, 1 1/4 "; Hex: 5mm, 6mm, 8mm és 10mm; Phillips: # 3; Pozi Bit: # 3, Torx: T20, T25, T30, T40, T45, T50 és T55€1,114.26
WERA TOOLS 05004017001 Dugókulcs készlet Metrikus 1/4 Meghajtó Méret 28 db | AH8JPU 38UR79 05004017001Nem Tether képes1 / 4 "Szatén krómDugókulcs készletMetric28-5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm€258.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WERA TOOLS 05300201055 Aljzatkészlet, 1/4 hüvelykes meghajtó, Sae, 6 darab
€41.58 /Mértékegység