WERA TOOLS Aljzatkészletek


Szűrő
Mély foglalatú stílust tartalmaz: Egyik sem , Flex Socket Point stílusok mellékelve: Egyik sem , Std. Tartalmazott aljzatpont-stílusok: 6
StílusModellTether képesMeghajtó méretebefejezTételMérés típusaDarabszámSAE vagy metrikusAljzatok tartoznakÁr (ÁFA nélkül)
A
05004051055
---Aljzat készlet----€339.57
ajánlatkérés
B
05004078055
---Aljzat készlet----€494.34
ajánlatkérés
C
05300221055
---Aljzat készlet----€90.09
ajánlatkérés
D
05300211055
---Aljzat készlet----€55.44
ajánlatkérés
E
05300210055
---Aljzat készlet----€55.44
ajánlatkérés
F
05300201055
---Aljzat készlet----€41.58
ajánlatkérés
G
05004081055
---Aljzat készlet----€494.34
ajánlatkérés
H
05004018055
---Aljzat készlet----€263.34
ajánlatkérés
I
05004021055
---Aljzat készlet----€263.34
ajánlatkérés
J
05004048055
---Aljzat készlet----€339.57
ajánlatkérés
K
05004017001
Nem Tether képes1 / 4 "Szatén krómDugókulcs készletMetric28-5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm€258.10
L
05004050001
Nem Tether képes3 / 8 "Szatén krómDugókulcs készletSAE29-1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€351.34
M
05004047001
Nem Tether képes3 / 8 "Szatén krómDugókulcs készletMetric29-8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 mm€325.84
K
05004020001
Nem Tether képes1 / 4 "Szatén krómDugókulcs készletSAE28-3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"€260.21
N
05003535002
Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)1 / 4 "Szatén felület műanyag díszléccelAljzat készlet-41SAE6-Pt. Std.-3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"€567.72
O
05003647002
Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)1 / 2 "Szatén felület műanyag díszléccelAljzat készlet-38SAE6 pt Normál: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 31/32, 1, 1 1 / 16, 1 1/8, 1 3/16, 1 1/4 "; Hex: 5mm, 6mm, 8mm és 10mm; Phillips: # 3; Pozi Bit: # 3, Torx: T20, T25, T30, T40, T45, T50 és T55€1,114.26
P
05003596002
Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)3 / 8 "Szatén felület műanyag díszléccelAljzat készlet-38SAE6-Pt. Std.-1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"€730.52
Q
05003594002
Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)3 / 8 "Szatén felület műanyag díszléccelAljzat készlet-43Metric6-Pt. Szab.-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm€760.90
R
05003645002
Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)1 / 2 "Szatén felület műanyag díszléccelAljzat készlet-37Metric½" 5 mm-es, 6 mm-es, 8 mm-es és 10 mm-es hatlapú bitek, #3 Phillips bit, #3 Pozi bit, T20, T25, T30, T40, T45, T50 és T55 Torx bitek, ½" x 5 /16" , 10 mm-es aljzat, 11 mm-es aljzat, 12 mm-es aljzat, 13 mm-es aljzat, 14 mm-es aljzat, 15 mm-es aljzat, 16 mm-es aljzat, 17 mm-es aljzat, 18 mm €1,000.30
S
05003533002
Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)1 / 4 "Szatén felület műanyag díszléccelAljzat készlet-42Metric6-Pt. Szab.-4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm€649.53

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?