STAFFORD MFG Signature sorozat, egy darabból osztott sárgaréz merev tengelykapcsolók


Szűrő
Fokozat: C360 , Anyaga: Sárgaréz , Csavar anyaga: 18-8 rozsdamentes acél , Típus: Nagy szilárdságú
StílusModellTérfogatméretDia kívül.Csavar méretNyomatékTeljes hossz
A
5BR100100
1"2"1/4-28 x 5/8620.00 hüvelyk-font.3"
ajánlatkérés
A
5BR108108
1-1 / 2 "2.500 "1/4-28 x 5/8930.00 hüvelyk-font.3.750 "
ajánlatkérés
A
5BR104104
1-1 / 4 "2.250 "1/4-28 x 5/8775.00 hüvelyk-font.3.375 "
ajánlatkérés
A
5BR008008
1 / 2 "1.250 "8-32 x 1/275.00 hüvelyk-font.1.875 "
ajánlatkérés
A
5BR012012
3 / 4 "1.750 "1/4-28 x 5/8465.00 hüvelyk-font.2.625 "
ajánlatkérés
A
5BR010010
5 / 8 "1.500 "10-32 x 1/2178.13 hüvelyk-font.2.250 "
ajánlatkérés

Signature sorozat, egy darabból osztott sárgaréz merev tengelykapcsolók

A Stafford MFG Signature Series egyrészes osztott tengelykapcsolóit két tengely zökkenőmentes párosítására tervezték, nulla holtjátékkal. Sima furatú kialakításúak, és kiváló nyomatékkapacitást kínálnak a hatékony erőátvitel érdekében. Ezek a tengelykapcsolók nagy szilárdságú, alacsony profilú és nagy teherbírású változatokban kaphatók. Áramvonalas kialakítást kínálnak anélkül, hogy a szorítócsavar túlnyúlna a külső felületen. 18-8 rozsdamentes acél csavarral vannak felszerelve a szoros tartás és a korrózióállóság érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?