WERA TOOLS

Szűrő

Kéziszerszámok

Motors

Szaniterek

Power Tools

Kéziszerszámok Szűrő

Csavarhúzók és anyacsavarozókTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Bitkészletek
  • Többbites csavarhúzók

    ESD többbites csavarhúzók, amelyek az alkatrészek elektrosztatikus energiával és a kapcsolódó károsodásokkal szembeni védelmére szolgálnak. Kraftform fogantyúval rendelkezik a hólyagok és bőrkeményedés megelőzésére

  • Anya meghajtó készletek

    Többkomponensű ergonómikus fogantyúkból áll a kényelem és a nagy sebességű nyomaték, valamint a lézerhegyes mikro-durva meghajtó hegycsípések a tökéletes illeszkedés és a bütyökkihúzás csökkentése érdekében

  • Dió meghajtók

    Üreges tengelyes anyameghúzók, amelyek menetes rudak kiemelkedésére szolgálnak, és ergonomikus, többkomponensű műanyag fogantyú. Különböző színű, hosszúságú és hatszögméretű szigetelt anyacsavarozók is kaphatók

  • Precíziós csavarhúzó készlet

    Tartalmazza a Philips, hatlapú, hornyolt és Torx precíziós csavarhúzókat, amelyek forgókupakkal ellátott, gördülésgátló ergonomikus fogantyúval rendelkeznek

  • Precíziós csavarhúzók

    Precíziós hatlapú csavarhúzók többkomponensű Kraftform mikro fogantyúval és fekete hegyes hegyével a pontos illeszkedés érdekében. Kisméretű hatlapfejű csavarokhoz és vasalatokhoz tervezték

  • Csavarhúzóbetétek és anyacsavarozók

    Univerzális bittartók gyorskioldó tokmányokkal, ideálisak hatszögletű szárú bitekhez. Többkomponensű Kraftform fogantyúval rendelkezik, amely illeszkedik a kéz alakjához, kiküszöbölve a csavarozás okozta fizikai stresszt

  • Csavarhúzók és anyák

    IEC-besorolású szigetelt csavarhúzó fogantyúk, amelyeket a Wera cserélhető VDE pengékhez terveztek. Acél és polipropilén szigetelésű csavarhúzó pengék is kaphatók

  • Csavarhúzó szettek

    Tartalmazza a kombinált csavarhúzó készleteket különböző típusú hegyekkel a több alkalmazáshoz való pontos illeszkedés érdekében. Forgó sapka Kraftform gördülésmentes kialakítással és 3 zónás többkomponensű fogantyú a sebesség, az erő és a pontosság érdekében

  • csavarhúzók

    Rozsdamentes acél csavarhúzók trapézkő hornyolt hegyével, szűk helyeken való használatra és többkomponensű kraftform fogantyúval a kényelem érdekében. Vésőhúzó és ESD csavarhúzó is kapható

  • Nyomaték csavarhúzók

    Előre beállított nyomatékú csavarhúzók, amelyek lehetővé teszik a nyomatékvezérelt meghúzást a csavarok vagy a munkadarabok károsodásának elkerülése érdekében. Többkomponensű kraftform fogantyúval, gördülés elleni védelemmel. ESD és állítható nyomatékú csavarhúzók is kaphatók

VilláskulcsokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Állítható csavarkulcs-készletek
  • Állítható villáskulcs
  • Hex és Torx kulcskészletek

    Kiváló minőségű hatszögletű plusz kulcsok L-alakú fogantyúval a megnövelt fordulási teljesítmény és a kényelmes fogás érdekében. Ideális hatlapfejű csavarokkal való használatra

  • Hex / Torx kulcsok

    Golyós végű imbuszkulcsok, amelyek célja, hogy a csavarfejet érintetlenül tartsák keskeny érintkezési felületekkel. Rozsdamentes acél pengével és 25 fokos munkaszöggel rendelkezik

  • Csőkulcsok
  • Racsnis kulcsos szettek

    SAE és metrikus racsnis csavarkulcs-készletek végállásütközővel, amely megakadályozza a rögzítőfej lecsúszását, kiküszöbölve a csavarok sérülésének kockázatát

  • Racsnis kulcsok

    80 fogas mechanizmussal ellátott hatlapú csavarokkal használható, a szűk helyeken való rugalmasság érdekében és króm-molibdén acélszerkezettel, nikkel-króm bevonattal a rozsdavédelem érdekében

Aljzatok és bitekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Kézi racsnis

    Vékony és kompakt kialakítás szűk helyekre, faragott, teljesen fém test a kényelem érdekében, és egyedi dugaszolóaljzat-reteszelő funkció a biztonság érdekében

  • Dugaszolóaljzatok

    Rugalmas csatlakozóaljzat-hosszabbítók, szabadon forgatható hüvellyel és recézett talppal a kézi esztergáláshoz, valamint rugalmas zárórendszerrel az aljzatok reteszeléséhez aktiváláskor

  • Aljzatkészletek

    Króm-molibdén acél szerkezettel és golyós zárakkal rendelkezik, amelyek biztonságosan tartják a foglalatokat és a tartozékokat. Különböző meghajtóméretekben, kivitelben és méretben kapható

  • Dugókulcs tartozékok

    Tartalmaz hőre lágyuló / elasztomer racsnis párna készleteket, amelyek megvédik a kalapács arcát a sérülésektől és állandó rugalmasságot biztosítanak. Racsnis központosító csapok is kaphatók

  • Aljzatok

Kézi szerszámkészletekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Szigetelt szerszámkészletek

    Magában foglalja a réselt, Phillips és Robertson szögletes mélyedésű csavarhúzókat, amelyek védelmet nyújtanak akár 1000 V-os áramütés ellen

About WERA TOOLS

A Wera a rendkívül tartós kéziszerszámok vezető gyártója repülőgépiparban, autóiparban és bányaiparban. A vállalat termékkatalógusa kiterjedt csavarhúzóval, villáskulccsal, anyahajtóval és racsnissal rendelkezik. A Wera szigetelt csavarhúzóit úgy tervezték, hogy akár 1000 voltos védelmet is biztosítsanak. Többkomponensű, ergonómikus / Kraftform alakú fogantyúval rendelkeznek a jobb tapadás érdekében, és a kulisszákból álló hornyolt fazonnal a korlátozott helyeken történő használatra. A márka nyomatékcsavarozóinak nyomatékvezérelt csavarhúzó mechanizmusa van, amely megakadályozza a csavar károsodását, és nyomatékjelzővel rendelkeznek. Válasszon a Wera csavarhúzókészletek, racsnis kulcsok, hatlapú / Torx kulcsok és anyacsavarozók széles választékából Raptor Supplies.

Exkluzív márka termékek