WEILER 26075 miniatűr csésze kefe 5/8 hüvelyk - 12 darabos csomag | AE4AHR 5HD90

WEILER 26075 Miniatűr csészekefe 5/8 hüvelykes - 12 db-os csomag

Tétel: AE4AHR Típus: 26075Kereszthivatkozás: 5HD90

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr csésze kefe
Arbor HoleNincs Arbor lyuk
Kefe Dia.5 / 8 "
TöltőanyagSárgaréz
Max. FORDULAT37,000
Szerelési típusSzármazik
Szárméret1 / 8 "
Vágás hossza1 / 4 "
Huzal Dia.0.005 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód9603500000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTöltőanyagÁr
WEILER 26074 miniatűr csésze kefe 5/8 hüvelyk - 12 darabos csomag | AE4AHQ 5HD89 26074Szénacél-
ajánlatkérés
WEILER 26076 Miniatűr csésze kefe 5/8 hüvelykes - 12 csomag AE4AHT 5HD91 26076Rozsdamentes acél€147.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEILER 26075 Miniatűr csészekefe 5/8 hüvelykes - 12 db-os csomag