Csésze kefék

Szűrő

WEILER -

Csomós drótkefék

StílusModellKefe Dia.TöltőanyagMax. FORDULATVágás hosszaHuzal Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A132582.75 "Rozsdamentes acél14,0001"0.02 "€93.60
B131633.5 "Rozsdamentes acél13,0007 / 8 "0.023 "€119.47
C131563.5 "Szénacél13,0007 / 8 "0.023 "€62.37
D127764"Bronz90001.25 "0.02 "€139.77
E122765"Szénacél90001.375 "0.023 "€116.09
WEILER -

Krimpelt huzal csésze kefe

StílusModellArbor HoleKefe Dia.TöltőanyagMax. FORDULATSzerelési típusVágás hosszaHuzal Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A132843 / 8 "-242.75 "Szénacél14,000Menetes Arbor1"0.02 "€44.67
B143165 / 8 "-116"Bronz6600Menetes Arbor1.25 "0.02 "€429.73
C131885 / 8 "-113.5 "Rozsdamentes acél12,000Menetes Arbor7 / 8 "0.014 "€111.47
D131815 / 8 "-113.5 "Szénacél12,000Menetes Arbor7 / 8 "0.014 "€53.81
E14301Nincs Arbor lyuk1.75 "Szénacél13,000Származik3 / 4 "0.011 "€22.14
F14306Nincs Arbor lyuk2"Szénacél13,000Származik5 / 8 "0.011 "€24.73
G14311Nincs Arbor lyuk2.75 "Sárgaréz6000Származik7 / 8 "0.011 "€66.91
WEILER -

Miniatűr csészekefék

StílusModellKefe Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A261153 / 16 "€19.90
B260939 / 16 "-
ajánlatkérés
WEILER -

Csésze kefék

StílusModellVágás hosszaArbor HoleKefe Dia.Huzal Dia.TöltőanyagCsikorogTételMax. FORDULATÁr (ÁFA nélkül)
A91233------Miniatűr csésze kefe-€14.66
B12766------Csésze kefe-€93.37
C14317------Krimpelt huzal csésze kefe-€37.23
D144131.5 "5 / 8 "-113.5 "0.035 / 180 "Nylox180Csésze kefe12,000€131.42
E145761.25 "5 / 8 "-115"0.040 / 120 "Nylox120Csésze kefe8000€238.00
F127361.25 "5 / 8 "-113.5 "0.014 "Szénacél-Csésze kefe9000€65.65
G144031.25 "Nincs Arbor lyuk2.75 "0.035 / 180 "Nylox180Csésze kefe6000€100.48
H145061.25 "5 / 8 "-116"0.040 / 80 "Szilícium-karbid80Csésze kefe6600€226.99
WEILER -

Miniatűr csészekefék, 5/8 hüvelyk átmérőjű.

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A91231€7.19
B91232€7.02
WEILER -

4 "-es krimpelt huzalcsésze, szénacél

StílusModellSzerelési típusHuzal Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A14036Lugas0.02 "€71.39
B14026Menetes Arbor0.014 "€70.81
WEILER -

1-3 / 4 "Crimped Wire Cup Brush, Sárgaréz

StílusModellHuzal Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A143100.006 "€64.29
B143140.011 "€64.48
WEILER -

4 hüvelykes csomós drótkefe, rozsdamentes acél

StílusModellHuzal Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A124060.014 "€186.76
B124160.023 "€178.87
AMPCO METAL -

Knot Wire Cup Ecset

StílusModellKefe Dia.Max. FORDULATVágás hosszaÁr (ÁFA nélkül)
ACB-30-KT3"12,5003 / 4 "€242.41
BCB-40-KT4"70001.5 "€329.80
WEILER -

Krimpelt drótkefék

StílusModellKefe Dia.TöltőanyagMax. FORDULATVágás hosszaHuzal Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A132313"Bronz14,0007 / 8 "0.02 "€215.03
B141264"Rozsdamentes acél90001.375 "0.02 "€157.51
C146164"Bronz90001.375 "0.02 "€304.78
D142165"Szénacél90001.25 "0.02 "€95.89
E142065"Acél90001.25 "0.014 "€95.97
F146065"Sárgaréz80001.25 "0.014 "€370.03
WEILER -

Miniatűr kupakefe 5/8 hüvelyk

StílusModellTöltőanyagÁr (ÁFA nélkül)
A26075Sárgaréz-
ajánlatkérés
B26074Szénacél-
ajánlatkérés
C26076Rozsdamentes acél€147.82
AMPCO METAL -

Krimpelt huzalkupakefe 0.014 hüvelyk

StílusModellKefe Dia.Max. FORDULATVágás hosszaÁr (ÁFA nélkül)
ACB-30-CT3"12,5007 / 8 "€370.06
BCB-45-CT4"80001.75 "€362.60
WEILER -

4 "-es csomószál-kefe, szénacél

StílusModellHuzal Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A123060.014 "€81.99
B123160.023 "€77.48
WEILER -

6 "-es krimpelt huzalcsésze, szénacél

StílusModellHuzal Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A140660.014 "€126.11
B140760.02 "€99.10
WEILER -

6 "-es csomószál-kefe, szénacél

StílusModellVágás hosszaHuzal Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A123761.375 "0.023 "€140.82
B123961.375 "0.035 "€132.40
C123561.375 "0.014 "€156.27
D126767 / 8 "0.023 "€245.75
WEILER -

3 "-es krimpelt huzalcsésze, szénacél

StílusModellArbor HoleÁr (ÁFA nélkül)
A132441 / 2 "-13€44.31
B132433 / 8 "-24€47.98
C132455 / 8 "-11€44.26
D13241M10x1.5€41.93
E13240M10x1.25€41.93
WEILER -

2-3 / 4 "csomószálas kefe, szénacél

StílusModellArbor HoleHuzal Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A132851 / 2 "-130.02 "€44.67
B132865 / 8 "-110.02 "€46.42
C130255 / 8 "-110.014 "€48.41
D13281M10x1.250.02 "€44.67
WEILER -

Csésze kefe 3 hüvelyk 1/4 4 500 XNUMX / perc

StílusModellTöltőanyagCsikorogÁr (ÁFA nélkül)
A36452Csiszoló nylon (durva)180€19.80
B36453Csiszoló nylon (közepes / finom)320€19.80
C36451Csiszoló nylon (X-Durva)120€19.80
MAKITA -

Csésze kefék

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AA-98435€75.32
BA-98429€55.01
CA-98441€50.68
DA-98382€52.39
EB-63080€27.97
FA-98463€87.66
GA-98407€80.61
HA-98479€129.05
IA-98413€122.73
JA-98457€72.66
KA-98398€54.17
BOSCH -

Csésze kefék

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AWBX328€46.94
BWBX329€62.83
CWBX318€48.61
DWBX319€58.38
WALTER SURFACE TECHNOLOGIES -

Csésze kefék

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A13C065Ecset€33.40
B13H404Csésze kefe€48.66
C13F302Csésze kefe€45.58
D13G404Csésze kefe€68.46
D13G304Knot Wire Cup Ecset€61.57
12

Csésze kefék

Raptor Supplies csomós drótot, hullámos drótot és miniatűr csészekeféket kínál az Ampco, Grainger, Norton, United Abrasives-SAIT, Weiler és Westward cégektől. Ezeket a nagy teherbírású csészekeféket elektromos/pneumatikus gyorscsiszolókkal való használatra tervezték rozsda és vízkő eltávolítására, valamint sík vagy íves felületek sorjázására és polírozására. A Weiler ipari minőségű csomós drótkefék hőkezelt, nagy szakítószilárdságú acél sörtéket használnak a nagy ütésű műveleti területekhez, hogy eltávolítsák a nagy sorokat és a súlyos szennyeződéseket, mint például a többrétegű rozsda, oxidok és salakanyagok. Ezek a csészekefék menetes persellyel rendelkeznek, amely gyorsan csatlakozik a sarokcsiszolókhoz és a levegős szerszámokhoz, valamint egy tömör gyűrűvel, egyedi csomónyílásokkal a csomózott drótsörték elhelyezéséhez. Maximális fordulatszámuk 14000 XNUMX ford./perc, és egy- és kétsoros csomós huzalváltozatban kaphatók.
A Westward hullámos drótkefék kínálata rozsdamentes / szénacél sörtékkel rendelkezik, amelyek alkalmasak könnyű tisztítási és polírozási alkalmazásokra. Különböző furatméretekben, burkolathosszúságban és kefe átmérőben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?