WEILER

A Weiler egy ISO 9001:2008 tanúsítvánnyal rendelkező amerikai márka, amely minőségi csiszolóanyagairól ismert. A Weiler Abrasives katalógusa termékek széles skáláját tartalmazza a lapos tárcsa, a szárnyas tárcsa, a lenyomott középkorong, a csiszolótüske és a csiszolócsiszoló drótkefe termékkategóriái alatt. Ezek a nagy teljesítményű csiszolóanyagok különböző szemcseválasztékban és szemcseméretben kaphatók. A nehéz munkákhoz tervezett Weiler csiszolóanyagok előnyben részesítettek az anyagok agresszív eltávolításához.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

WEILER csészekefék

Csésze kefékEgy- és kétsoros csomós drótkefék, amelyeket sarokcsiszolókon való használatra terveztek rozsda, festék és vízkő eltávolítására. Acél / sárgaréz / bronz sörtékkel és 14000 ford./perc maximális fordulatszámmal rendelkezik. Száras és menetes csapos rögzítési opciókban kapható (63 termék)

WEILER végkefék

Végkefék(61 termék)

WEILER ecsetek

Ecsetek(4 termék)

WEILER csiszoló tüskék

Csiszoló tüskékSzénacél tüskék ideálisak gyártáshoz és eszterga műveletekhez, valamint fémcsövek gyűrődés nélküli hajlításához. Maximális fordulatszáma 2500 ford./perc, és kompatibilis a legtöbb vágócsiszolóval és fúróval. Meghajtó pavilonok is rendelkezésre állnak (5 termék)

WEILER Flip lemezek

Flap tárcsák(151 termék)

WEILER Scratch kefék

Kaparókefék(1 termék)

WEILER lemezkefék

Lemezkefék(1 termék)

WEILER csiszolókorong-adapterek

Csiszolókerék-adapterekFém karzatadapterek közepes és széles kefék tartásához, kompatibilis asztali / talapzatos csiszológépekkel és CNC / marógépekkel. Kefetartók és hajtókar is rendelkezésre áll (18 termék)

WEILER raklapemelők

Raklap emelők(3 termék)

WEILER sarokcsiszoló tartozékok

Sarokcsiszoló tartozékokHáromrészes darálókészleteket tartalmaz, amelyek egy 4-1 / 2 hüvelykes csappantyútárcsát, egy 2-3 / 4 hüvelykes csésze kefét és egy 4 hüvelykes drótkereket tartalmaznak a sorjázáshoz, valamint a rozsda, a festék és a korrózió eltávolításához. Öt darab segédeszköz készlet is kapható szárra szerelt kefével (2 termék)

WEILER Arbors

Arborék(2 termék)

WEILER Drive Arbor

Hajtás Arbor(2 termék)

WEILER fájltisztítók

Fájltisztítók(1 termék)

WEILER szerelőtalp

Szerelőalap(1 termék)

WEILER használati kefék

Hasznos kefék(1 termék)

Weilerről

A Weiler egy ISO 9001:2008 tanúsítvánnyal rendelkező amerikai márka, amely minőségi csiszolóanyagairól ismert. A Weiler Abrasives katalógusa termékek széles skáláját tartalmazza a lapos tárcsa, a szárnyas tárcsa, a lenyomott középkorong, a csiszolótüske és a csiszolócsiszoló drótkefe termékkategóriái alatt. Ezek a nagy teljesítményű csiszolóanyagok különböző szemcseválasztékban és szemcseméretben kaphatók. A nehéz munkákhoz tervezett Weiler csiszolóanyagok előnyben részesítettek az anyagok agresszív eltávolításához.