Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEILER 13132 csavart drótkerékkefe menetes perem | AC9KGB 3H607

WEILER 13132 Twist drótkerékkefe menetes perem

Raktáron
Tétel: AC9KGB Típus: 13132Kereszthivatkozás: 3H607
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
€81.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzalkerék-kefe
Arbor HoleM10 x 1.25 mm
Sörte típusaStringer gyöngy csavarhuzal
Kefe Dia.4"
Arc szélessége3 / 16 "
TöltőanyagRozsdamentes acél
Max. FORDULAT20,000
Szerelési típusMenetes Arbor
Vágás hossza7 / 8 "
Huzal Dia.0.02 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód9603500000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellArbor HoleSörte típusaArc szélességeTöltőanyagSzerelési típusHuzal Dia.Ár
WEILER 13113 Csomószálas kerékkefe menetes kerítés | AB2VVQ 1PAJ5 131135/8 "-11 UNCCsomóhuzal1 / 2 "Rozsdamentes acélMenetes Arbor0.014 "€87.86
WEILER 13121 Twist Wire kerékkefe menetes kerítés | AC6FYM 33M612 131215/8 "-11 UNCCsavarhuzal1 / 2 "BronzMenetes Arbor0.02 "€94.59
WEILER 08044 Twist Wire kerékkefe arbor 4 hüvelyk | AC8GJL 3A199 080441/2 "- 3/8"Csavarhuzal1 / 2 "SzénacélLugas0.014 "€45.70
WEILER 17687 csomódrót kerékkefe szár 0.014 hüvelyk | AC8GJV 3A208 17687-Csomóhuzal1 / 2 "SzénacélSzármazik0.014 "€59.87
WEILER 13114 Twist Wire kerékkefe menetes kerítés | AC8GZX 3AC14 13114M10 x 1.25 mmCsavarhuzal1 / 2 "SzénacélMenetes Arbor0.02 "€45.04
WEILER 13115 Twist Wire kerékkefe menetes gerenda | AC8GZY 3AC15 13115M10 x 1.25 mmCsavarhuzal1 / 2 "SzénacélMenetes Arbor0.02 "€44.06
WEILER 13119 Csavart huzalos kerékkefe menetes pavilon | AC8GZZ 3AC16 131191/2 "-13 UNCCsavarhuzal1 / 2 "SzénacélMenetes Arbor0.02 "€45.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEILER 13132 Twist drótkerékkefe menetes perem
€81.55 /Mértékegység