Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEILER 17687 csomódrót kerékkefe szár 0.014 hüvelyk | AC8GJV 3A208

WEILER 17687 Csomós drótkerékkefe szár, 0.014 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC8GJV Típus: 17687Kereszthivatkozás: 3A208

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€62.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzalkerék-kefe
Sörte típusaCsomóhuzal
Kefe Dia.4"
Arc szélessége1 / 2 "
TöltőanyagSzénacél
Max. FORDULAT20,000
Szerelési típusSzármazik
Szárméret1 / 4 "
Vágás hossza7 / 8 "
Huzal Dia.0.014 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód9603500000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellArbor HoleSörte típusaArc szélességeTöltőanyagSzerelési típusHuzal Dia.Ár
WEILER 13113 Csomószálas kerékkefe menetes kerítés | AB2VVQ 1PAJ5 131135/8 "-11 UNCCsomóhuzal1 / 2 "Rozsdamentes acélMenetes Arbor0.014 "€87.47
WEILER 13121 Twist Wire kerékkefe menetes kerítés | AC6FYM 33M612 131215/8 "-11 UNCCsavarhuzal1 / 2 "BronzMenetes Arbor0.02 "€90.81
WEILER 08044 Twist Wire kerékkefe arbor 4 hüvelyk | AC8GJL 3A199 080441/2 "- 3/8"Csavarhuzal1 / 2 "SzénacélLugas0.014 "€45.70
WEILER 13114 Twist Wire kerékkefe menetes kerítés | AC8GZX 3AC14 13114M10 x 1.25 mmCsavarhuzal1 / 2 "SzénacélMenetes Arbor0.02 "€48.73
WEILER 13115 Twist Wire kerékkefe menetes gerenda | AC8GZY 3AC15 13115M10 x 1.25 mmCsavarhuzal1 / 2 "SzénacélMenetes Arbor0.02 "€42.29
WEILER 13119 Csavart huzalos kerékkefe menetes pavilon | AC8GZZ 3AC16 131191/2 "-13 UNCCsavarhuzal1 / 2 "SzénacélMenetes Arbor0.02 "€48.44
WEILER 13120 csavart drótkefével menetes perem | AC8HAA 3AC17 131205/8 "-11 UNCCsavarhuzal1 / 2 "SzénacélMenetes Arbor0.02 "€46.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEILER 17687 Csomós drótkerékkefe szár, 0.014 hüvelyk
€62.70 /Mértékegység