Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U01060.062.0500 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 5/8-18 X 5, 5PK | AC9CTV 3FPA1

APPROVED VENDOR U01060.062.0500 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 5/8-18 X 5, 5PK

Raktáron
Tétel: AC9CTV Modell: U01060.062.0500Kereszthivatkozás: 3FPA1 / 42HD81
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
€25.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-18
Átmérő5 / 8 "
befejezEgyszerű
Fokozat5
Fejmagasság25 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége15 / 16 "
Hossza a feje alatt5"
AnyagAcél
Min. Menethossz1-1 / 2 "
Számított terhelés85,000 psi
Rockwell KeménységC25-C34
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.5 "
Menetméret18
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0962
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318159000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01060.062.0500 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 5/8-18 X 5, 5PK
€25.41 /csomag