Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEATHERHEAD 402X6 könyök 90 fokos 1/4 hüvelykes fordított fényszóró sárgaréz | AE4UCH 5MTF0

WEATHERHEAD 402X6 könyök 90 fokos, 1/4 hüvelykes fordított kiszélesedő sárgaréz

Raktáron
Tétel: AE4UCH Modell: 402X6Kereszthivatkozás: 5MTF0
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
€12.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fok
test anyagaSárgaréz
TeljesítésDOT, SAE
Flare típusátfordított
Max. Nyomás2000 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7412200045
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretCsőméretÁr
WEATHERHEAD 402X4 könyök 90 fokos 1/8 hüvelykes fordított fényszóró sárgaréz | AE4UCD 5MTE6 402X41 / 8 "1 / 4 "€6.82
WEATHERHEAD 402X4X4 könyök 90 fokos 1/4 hüvelykes fordított fényszóró | AE4UCE 5MTE7 402X4X41 / 4 "1 / 4 "€10.53
WEATHERHEAD 402X5 könyök 90 fokos 1/8 hüvelykes fordított fényszóró sárgaréz | AE4UCF 5MTE8 402X51 / 8 "5 / 16 "€8.47
WEATHERHEAD 402X5X4 könyök 90 fok 1/4 hüvelyk fordított fáklyás sárgaréz | AE4UCG 5MTE9 402X5X41 / 4 "5 / 16 "€17.07
WEATHERHEAD 402X6X2 könyök 90 fokos 1/8 hüvelykes fordított fényszóró | AE4UCJ 5MTF1 402X6X21 / 8 "3 / 8 "€13.43
WEATHERHEAD 402X6X6 könyök 90 fokos 3/8 hüvelykes fordított fényszóró | AE4UCK 5MTF2 402X6X63 / 8 "3 / 8 "€25.68
WEATHERHEAD 402X8X8 könyök 90 fokos 1/2 hüvelykes fordított fényszóró | AE4UCL 5MTF3 402X8X81 / 2 "1 / 2 "€67.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEATHERHEAD 402X6 könyök 90 fokos, 1/4 hüvelykes fordított kiszélesedő sárgaréz
€12.34 /Mértékegység