WEATHERHEAD

Szűrő

Szaniterek

Hidraulika

Flotta és járműkarbantartás

Szivattyúk

pneumatika

Biztonság

Elektromos

Szaniterek Szűrő

CsőszerelvényekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Kompressziós csőszerelvények
  • Peremezett csőszerelvények

    A DOT- és SAE-kompatibilis, fordított peremű sárgaréz szerelvények alumínium-, sárgaréz-, réz- és hegesztett acélcsövekhez (1/8 - 1/2 hüvelyk) és csövekhez (5/16 - 1/2 hüvelyk) használhatók. 90 fokos könyök belső védelemmel ellátott ülésekkel és menetekkel (MNPT x FNPT)

Elzáró szelepekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Dugószelepek

    Háromutas elzárószelepek hengeres / kúpos kúpos dugóval, a folyadék átadásának lehetővé tétele érdekében, ha a szelep nyitva van

Flow Control szelepekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Vízvezetékes tűszelepek

    Önközpontosító, nem forgó orsóvéggel rendelkezik a buborékmentes lezárás érdekében. Réz-, alumínium-, acél- és műanyagcsövekkel való használatra tervezték műszerekben, hidraulikus és pneumatikus rendszerekben. Elérhető egyenes és szögletes szabású stílusban, különböző hossz- és magasságváltozatokkal.

A WEATHERHEAD-ről

A Weatherhead, az Eaton márka, hidraulikus termékek széles skáláját kínálja a vízgazdálkodási, bányászati, építőipari és mezőgazdasági ágazatok számára. Katalógusa tömlőket, tömlővégeket, csőszerelvényeket, összeszerelési eszközöket, csatlakozókat és támasztó tartozékokat tartalmaz. Weatherhead lángolt csőszerelvények (mint a könyökök) az áramlás irányának megváltoztatására és két cső összekapcsolására szolgálnak. Úgy gyártják őket, hogy megfeleljenek az összes SAE és DOT követelménynek. Ezek a fordított könyökök sárgaréz szerkezetűek, amelyek ellenállnak a kemény ipari környezetnek, és nagyon magas nyomáson is tesztelték őket. A fent említett szerelvények, fékvezetékek, elzáró szelepek és a vízvezeték tűszelepek elérhetők Raptor Supplies.

Exkluzív márka termékek