BALDOR MOTOR C-típusú kőfejtőmotorok


Szűrő
Alap típusa: Merev , Kötelezettségi besorolás: CONT , Keret anyaga: Acél , Szigetelési osztály: F , Pólusok száma: 4 , fázis: 3 , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Kezdés típusa: Közvetlen on-line , Szinkron sebesség: 1,800 rpm
StílusModellPower FactorerősítőkLebontási nyomatékSebességFeszültségKeretTeljes terhelésű erősítőkmotor típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
EM3558T-9
745.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.7 LB-FT1,740 rpm230 V 460 V145T2.9 A3528M€1,514.67
A
EM3615T-9
7414.0 A @ 208 V 14.2 A @ 230 V 7.1 A @ 460 V66.64 LB-FT1,755 rpm460 V 230 V184T7.1 A3644M€1,928.31
A
EM3611T-9
749.4 A @ 208 V 8.6 A @ 230 V 4.3 A @ 460 V28.2 LB-FT1,750 rpm460 V 230 V182T4.3 A3636M€1,775.29
A
EM3710T-9
7621.5 A @ 208 V 20.2 A @ 230 V 10.1 A @ 460 V61.2 LB-FT1,765 rpm460 V 230 V213T10.1 A3744M€2,606.14

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?