Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEATHERHEAD 1380X6 Férfi könyök 45 fokos 1/4-18 3/8 hüvelykes csőméret | AC4FWQ 2ZME5

WEATHERHEAD 1380X6 férfi könyök 45 fokos 1/4-18 3/8 hüvelykes csőméret

Raktáron
Tétel: AC4FWQ Modell: 1380X6Kereszthivatkozás: 2ZME5
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
€23.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi könyök
csatlakozásKompressziós rézcső
AnyagSárgaréz
Csőméret1 / 4 "
Nyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-40 - 200 F
Menetméret1 / 4-18
Csőméret3 / 8 "
típusférfi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0562
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7412200015
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretMenetméretCsőméretÁr
WEATHERHEAD 1380X10 férfi könyök 45 fokos 1/2-14 5/8 hüvelykes csőméret | AC4FWP 2ZME4 1380X101 / 2 "1 / 2-145 / 8 "€43.26
WEATHERHEAD 1380X6X6 férfi könyök 45 fokos 3/8-18 3/8 hüvelykes csőméret | AC4FWR 2ZME6 1380X6X63 / 8 "3 / 8-183 / 8 "€40.85
WEATHERHEAD 1380X8 Férfi könyök 45 fokos 3/8-18 1/2 hüvelykes csőméret | AC4FWT 2ZME7 1380X83 / 8 "3 / 8-181 / 2 "€27.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEATHERHEAD 1380X6 férfi könyök 45 fokos 1/4-18 3/8 hüvelykes csőméret
€23.38 /Mértékegység