KERN AND SOHN IOC-M sorozatú platformmérlegek


Szűrő
Kalibrációs osztály: III , Kijelző típusa: LCD , Ház anyaga: Műanyag , Bemeneti feszültség: 100–240 V AC , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Tápegység: Power Adapter , Letelepedési idő: 2 sec. , Mérleglap anyaga: Rozsdamentes acél
StílusModellEgységekKalibrációs értékLinearitásMérlegplatform méreteiA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességMinimális súlyPlatform mélységeÁr (ÁFA nélkül)
A
NOB 6K-3M
g, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ0.001, 0.002 kg+/-0.003, 0.006Kg300 x 300 x 110 mm300 mm300 mm0.02, 0.04 kg110mm€638.51
B
NOB 10K-3M
g, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ0.002, 0.005 kg+/-0.006, 0.015Kg300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm0.04, 0.1 kg110mm€548.47
C
NOB 30K-3M
g, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ0.005, 0.01 kg+/-0.015, 0.03Kg400 x 300 x 110 mm300 mm400mm0.1, 0.2 kg110mm€671.26
D
NOB 60K-2M
g, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ0.01, 0.02 kg+/-0.03, 0.06Kg400 x 300 x 110 mm300 mm400mm0.2, 0.4 kg110mm€671.26
E
NOB 100K-2LM
Kg0.02, 0.05 kg+/-0.06, 0.15Kg650 x 500 x 150 mm500mm650 mm0.4, 1 kg150 mm€1,146.05
F
NOB 100K-2M
Kg0.02, 0.05 kg+/-0.06, 0.15Kg500 x 400 x 120 mm400 mm500 mm0.4, 1 kg120 mm€818.61
G
NOB 600K-1M
Kg0.1, 0.2 kg+/-0.3, 0.6Kg800 x 600 x 200 mm600 mm800 mm2, 4 kg200 mm€1,375.26
H
NOB 60K-2LM
Kg0.01, 0.02 kg+/-0.03, 0.06Kg500 x 400 x 120 mm400 mm500 mm0.2, 0.4 kg120 mm€818.61
I
NOB 300K-2M
Kg0.05, 0.1 kg+/-0.15, 0.3Kg650 x 500 x 150 mm500mm650 mm1, 2 kg150 mm€1,178.79
J
NOB 10K-3LM
Kg0.002, 0.005 kg+/-0.006, 0.015Kg400 x 300 x 110 mm300 mm400mm0.04, 0.1 kg110mm€663.07

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?