Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REED INSTRUMENTS R2000 digitális szárhőmérő, vízálló, -40 és 230 fok között. C | CD4DAD

REED INSTRUMENTS R2000 digitális szárhőmérő, vízálló, -40 és 230 fok között. C

Raktáron
Tétel: CD4DAD Modell: R2000
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
€38.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárcsázza a hőmérőt
kijelzőLCD
Szár hossza4.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Származási országUS

Termék részletek:

A REED Instruments R2000 digitális szárhőmérő -40 és -450 °C (-40 és 230 °C) közötti hőmérsékletek mérésére alkalmas orvosi, élelmiszeripari, gyógyszerészeti, kutatás-fejlesztési, oktatási, ipari és kereskedelmi alkalmazásokban. Az egység védőszonda burkolattal és LR44 elemmel érkezik.

Jellemzők:

  • A REED Instruments R2000 digitális szárú hőmérő rozsdamentes acél szárral és könnyen leolvasható 3-1/2 számjegyű LCD képernyővel rendelkezik.
  • Ez a rozsdamentes acél digitális szárú hőmérő vízálló konstrukcióval rendelkezik a folyadékok hőmérsékletének mérésére.
  • Automatikus kikapcsoló mechanizmussal rendelkezik, amely körülbelül 10 perc elteltével automatikusan kikapcsolja a hőmérőt az akkumulátor élettartamának megtakarítása érdekében.
  • Ez a zsebméretű szárú hőmérő könnyen hozzáférhető kalibráló csavarral rendelkezik, amely lehetővé teszi a hőmérséklet gyors beállítását.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CE
  • NSF

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mennyi ennek a REED Instruments R2000 digitális szárhőmérőnek a válaszideje?

A. A REED Instruments R2000 digitális szárhőmérő válaszideje 2 másodperc.

K. Milyen pontosságú ez a REED Instruments R2000 digitális szárhőmérő?

A.

  • 0 F (-17.8 C) alatti hőmérséklet esetén: +/-3.6 F (2.0 C)
  • 0 és 230 °C között (-17.8 és 110 °C között): +/-1 °F (0.5 °C)
  • 230 F (110 C) feletti hőmérséklet esetén: +/-3.6 F (2.0 C)

K. Hogyan kell kalibrálni ezt a REED Instruments R2000 digitális szárhőmérőt?

A.

  • Töltsön zúzott jeget egy edénybe. Töltse fel a vizet a tartályba, amíg a jég teljesen el nem merül. Adjon hozzá további jeget, amíg az edény alján szorosan meg nem tömődik.
  • Helyezze be a hőmérő szárát a tartályba anélkül, hogy hozzáérne a tartály aljához. Hagyja stabilizálódni a hőmérsékletet körülbelül 3-5 percig.
  • Ha az egység nem jelez 32°F-ot (0°C), lassan forgassa el a kalibráló csavart jobbra a hőmérséklet növeléséhez vagy balra a hőmérséklet csökkentéséhez laposfejű csavarhúzóval, amíg a hőmérő 32°F-ot (0°C) nem mutat.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
REED INSTRUMENTS R2222 digitális szárhőmérő, max/min és adattartás, -40 és 250 fok között. C | CD4DAF R2222€30.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REED INSTRUMENTS R2000 digitális szárhőmérő, vízálló, -40 és 230 fok között. C
€38.62 /Mértékegység