Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS S1450F töltő- és nyomáscsökkentő szelep 1/2 hüvelykes 30 Psi vas | AG6RJG 46A979

WATTS S1450F töltő- és tehermentesítő szelep 1/2 hüvelykes 30 Psi vas

Raktáron
Tétel: AG6RJG Típus: S1450FKereszthivatkozás: 46A979
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
€232.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált töltő- és nyomáscsökkentő szelep
test anyagaVas / bronz
Lemezanyagszilikon
Gyári beállítású nyomás30 psi
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusUnion Forrasztó
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusFNPT
Teljes magasság5 5 / 16 "
Teljes hossz7"
nyomás tartomány10-25 psi
Ülés anyagaBronz
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Temp. Hatótávolság0 fok és 212 fok F között
Teszt karIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.476
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8481100020

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti típusTeljes hossznyomás tartományÁr
WATTS 1450F töltő- és nyomáscsökkentő szelep 1/2 hüvelykes 30 Psi vas | AD6RWT 4A822 1450FFNPT6.5 "10-100 psi€243.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS S1450F töltő- és tehermentesítő szelep 1/2 hüvelykes 30 Psi vas
€232.28 /Mértékegység