A Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Alap magasság: 1 1 / 2 " , Alap hossza: 44 1 / 2 " , Alap szélesség: 44 1 / 2 " , Csapágy típusa: Újrafelhasználható párna blokk , CFM @ 2.000-In. SP: 6996 , Kibocsátási szélesség (in.): 23 , Ház magassága: 46 " , Ház hossza: 46 " , Ház anyaga: Galvanizált acél , Ház szélessége: 84 " , Max. Bemeneti hőmérséklet: 120 ° F , Motor feszültség: 208-220/440 , Szerelési hely: Tető , fázis: 3 , Igényel: Tetőfedés új telepítésekhez , Tengely átm. Nyélvég: 1 4 / 9 " , Tengely átm. Kerék vége: 1 4 / 9 " , Típus: Centrifugális szíjhajtás , Kerékfurat: 1-7 / 16 " , Kerékátmérő: 20 1 / 2 " , Kerék anyaga: Acél , Kerék típusa: Előre hajlított
Tápellátás 20 1/2 hüvelyk
A Dayton szűrésű centrifugális szellőzők temperálatlan és szűrt pótlevegőt biztosítanak a raktárakban és a kereskedelmi konyhákban történő alkalmazásokhoz. Levegőt képeznek a beltéri helyiségekben, amikor a belső levegő nem keringtethető, és ki kell szellőztetni. Ezek a szellőzők horganyzott acélszerkezettel rendelkeznek, 20-1/2 hüvelykes átmérőjű acél kerekekkel és neoprén szigetelőkkel a szilárdság és a tartósság, valamint a vibráció és a zaj csökkentése érdekében. Ezek a ventilátorok időjárásálló burkolattal rendelkeznek, könnyen tisztítható alumíniumszűrőkkel, amelyek felszívják a port és a levegőben lévő egyéb szennyeződéseket. Szíjhajtású motorokkal rendelkeznek a fordulatszámok rugalmassága érdekében, mivel a motor nem érintkezik közvetlenül a ventilátor mozgó alkatrészeivel. Válasszon a szíjhajtású befúvó ventilátorok széles kínálatából, amelyek 642, 732 és 804 ford./perc ventilátorsebességgel állnak rendelkezésre.