Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 1450F töltő- és nyomáscsökkentő szelep 1/2 hüvelykes 30 Psi vas | AD6RWT 4A822

WATTS 1450F töltő- és tehermentesítő szelep 1/2 hüvelykes 30 Psi vas

Raktáron
Tétel: AD6RWT Modell: 1450FKereszthivatkozás: 4A822
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
€243.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált töltő- és nyomáscsökkentő szelep
test anyagaVas / bronz
Lemezanyagszilikon
Gyári beállítású nyomás30 psi
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusFNPT
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusFNPT
Teljes magasság5 5 / 16 "
Teljes hossz6.5 "
nyomás tartomány10-100 psi
Ülés anyagaBronz
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Temp. Hatótávolság0 fok és 212 fok F között
Teszt karIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.395
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti típusTeljes hossznyomás tartományÁr
WATTS S1450F töltő- és nyomáscsökkentő szelep 1/2 hüvelykes 30 Psi vas | AG6RJG 46A979 S1450FUnion Forrasztó7"10-25 psi€232.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 1450F töltő- és tehermentesítő szelep 1/2 hüvelykes 30 Psi vas
€243.94 /Mértékegység