Tápcsatlakozók

Szűrő

StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
A75287 / 8 "€165.20
A7530PT15 / 16 "€135.55
APEX-TOOLS -

Hálózati aljzat 1 / 4Hajtásméret

StílusModellmeghajtó típusaOutput TypeTeljes hosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
A1610-DDupla négyzetNégyzet1"5 / 16 "€27.14
BMHA-510NégyzetHex7 / 8 "5 / 16 "€30.05
BMX-1108NégyzetHex7 / 8 "1 / 4 "€33.29
CMHA-4108NégyzetHex7 / 8 "1 / 4 "€24.63
StílusModellTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretÁr (ÁFA nélkül)
AJ6914PF1"SAE7 / 16 "€25.04
AJ6916PF1"SAE1 / 2 "€29.44
AJ6912MPF1"Metric12 "€30.19
AJ6913MPF1"Metric13€30.09
AJ6905MPF7 / 8 "Metric5"€24.97
AJ6908PF7 / 8 "SAE1 / 4 "€25.79
AJ6906MPF7 / 8 "Metric6€22.17
AJ6906PF7 / 8 "SAE3 / 16 "€24.63
AJ6910MPF15 / 16 "Metric10€28.03
AJ6908MPF15 / 16 "Metric8€25.63
AJ6912PF15 / 16 "SAE3 / 8 "€25.41
AJ6910PF15 / 16 "SAE5 / 16 "€24.17
StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
A5516PT1 / 2 "€49.45
A5510PT5 / 16 "€52.61
A5518PT9 / 16 "€55.68
APEX-TOOLS -

Hálózati aljzat 3 / 8Hajtásméret

StílusModellAnyagTeljes hosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
AMB-7MM23Hőkezelt ötvözött acél2"7mm€62.05
BUG-M-8MM23Acél50.8 mm8€203.39
StílusModellTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretÁr (ÁFA nélkül)
AJ7210PF1 3 / 32 "SAE5 / 16 "€28.33
AJ7212PF1 3 / 32 "SAE3 / 8 "€29.70
AJ7214PF1 3 / 32 "SAE7 / 16 "€32.92
AJ7216PF1 3 / 32 "SAE1 / 2 "€32.27
AJ7218PF1 3 / 32 "SAE9 / 16 "€32.33
AJ7210MPF1 9 / 64 "Metric10€33.24
AJ7213MPF1 13 / 64 "Metric13€35.89
AJ7208MPF1 15 / 16 "Metric8€30.79
StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
AJ7416PF1 / 2 "€33.27
AJ7412PF3 / 8 "€27.51
AJ7414PF7 / 16 "€30.32
AJ7418PF9 / 16 "€28.35

Tápcsatlakozók

A csatlakozóaljzatokat villáskulcsokkal használják nagy nyomatékú szállítási alkalmazásokban, a kötőelemek meghúzására vagy lazítására. Raptor Supplies A hálózati csatlakozók széles választékát kínálja Proto, Wright eszköz és Csúcs. Ezeknek a SAE / metrikus csatlakozóaljzatoknak van egy zárt fejük, amely illeszkedik a rögzítő fejéhez, hogy megakadályozzák a csúszást. A mély foglalatok ideálisak a rögzítőfejek szűk vagy keskeny helyeken történő felszereléséhez. Válasszon ezekből a konnektorokból, amelyek fekete-oxid és olajozott kivitelben kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?