Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFU5B-Z3 vízpréscsökkentő szelep 1-1/4 hüvelyk 50psi | AH8QUX 38YJ08

WATTS LFU5B-Z3 vízpréscsökkentő szelep 1-1/4 hüvelyk 50 psi

Raktáron
Tétel: AH8QUX Modell: LFU5B-Z3Kereszthivatkozás: 38YJ08
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
€3,081.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíznyomáscsökkentő szelep
Kapcsolat típusaFNPT
Magasság8.375 "
Hossz7 11 / 16 "
AnyagÓlommentes réz szilícium ötvözet
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet160 fok F
Csőméret1.25 "
Előre beállított nyomásbeállítások50 psi
Nyomásbeállítási tartomány25-75 psi
SzűrőIgen
Szelep típusaStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.9917
Hajó magassága (cm)25.91
Hajó hossza (cm)22.61
Hajószélesség (cm)12.19
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁllítható csökkentett nyomástartománytest anyagaAnyagMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásMin. HőmérsékletKimeneti méretÁr
WATTS 3/4 LF U5BZ3 víznyomáscsökkentő szelep 3/4 hüvelykes | AE3JEX 5DLZ5 3/4 LF U5BZ36.25 "--Ólommentes sárgaréz160 fok F---€912.23
WATTS 1 LFU5B-Z3 víznyomáscsökkentő szelep 1 hüvelykes | AE3JEY 5DLZ6 1 db LFU5B-Z36.75 "--Ólommentes sárgaréz160 fok F---€970.77
WATTS 1/2 LFU5B-LP-Z3 víznyomáscsökkentő szelep 30 Psi | AF8EDZ 25CC94 1/2 LFU5B-LP-Z35.5 "--Ólommentes sárgaréz180 fok F---€583.30
WATTS 3/4 LFU5B-LP-Z3 víznyomáscsökkentő szelep 30 Psi | AF8EEA 25CC95 3/4 LFU5B-LP-Z36.25 "--Ólommentes sárgaréz180 fok F---€1,070.22
WATTS 1-1/4 LFU5B-Z3-LP vízpréscsökkentő szelep 1-1/2 hüvelykes 50psi | AH8QUY 38YJ09 1-1/4 LFU5B-Z3-LP9.437 "--Ólommentes réz szilícium ötvözet160 fok F---€3,766.91
WATTS 1-1/2 LFU5B-Z3-LP vízpréscsökkentő szelep 1-1/4 hüvelyk 30psi | AH8QVA 38YJ11 1-1/2 LFU5B-Z3-LP7 11 / 16 "--Ólommentes réz szilícium ötvözet160 fok F---€4,105.70
WATTS LFU5B-LP-Z3 vízpréscsökkentő szelep 1-1/2 hüvelykes 30psi | AH8QVB 38YJ12 LFU5B-LP-Z39.437 "--Ólommentes réz szilícium ötvözet160 fok F---€4,579.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFU5B-Z3 vízpréscsökkentő szelep 1-1/4 hüvelyk 50 psi
€3,081.64 /Mértékegység