Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 1/2 LFU5B-LP-Z3 víznyomáscsökkentő szelep 30 Psi | AF8EDZ 25CC94

WATTS 1/2 LFU5B-LP-Z3 víznyomáscsökkentő szelep 30 Psi

Raktáron
Tétel: AF8EDZ Modell: 1/2 LFU5B-LP-Z3Kereszthivatkozás: 25CC94
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
€583.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíznyomáscsökkentő szelep
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
Magasság5.875 "
Hossz5.5 "
AnyagÓlommentes sárgaréz
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Csőméret1 / 2 "
Előre beállított nyomásbeállítások30 psi
Nyomásbeállítási tartomány10-35 psi
SzűrőNem
Szelep típusaAlacsony nyomás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.61
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)16.35
HS-kód8481100020

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁllítható csökkentett nyomástartománytest anyagaAnyagMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásMin. HőmérsékletKimeneti méretÁr
WATTS 3/4 LF U5BZ3 víznyomáscsökkentő szelep 3/4 hüvelykes | AE3JEX 5DLZ5 3/4 LF U5BZ36.25 "--Ólommentes sárgaréz160 fok F---€912.23
WATTS 1 LFU5B-Z3 víznyomáscsökkentő szelep 1 hüvelykes | AE3JEY 5DLZ6 1 db LFU5B-Z36.75 "--Ólommentes sárgaréz160 fok F---€970.77
WATTS 3/4 LFU5B-LP-Z3 víznyomáscsökkentő szelep 30 Psi | AF8EEA 25CC95 3/4 LFU5B-LP-Z36.25 "--Ólommentes sárgaréz180 fok F---€1,070.22
WATTS LFU5B-Z3 vízpréscsökkentő szelep 1-1/4 hüvelyk 50psi | AH8QUX 38YJ08 LFU5B-Z37 11 / 16 "--Ólommentes réz szilícium ötvözet160 fok F---€3,081.64
WATTS 1-1/4 LFU5B-Z3-LP vízpréscsökkentő szelep 1-1/2 hüvelykes 50psi | AH8QUY 38YJ09 1-1/4 LFU5B-Z3-LP9.437 "--Ólommentes réz szilícium ötvözet160 fok F---€3,766.91
WATTS 1-1/2 LFU5B-Z3-LP vízpréscsökkentő szelep 1-1/4 hüvelyk 30psi | AH8QVA 38YJ11 1-1/2 LFU5B-Z3-LP7 11 / 16 "--Ólommentes réz szilícium ötvözet160 fok F---€4,105.70
WATTS LFU5B-LP-Z3 vízpréscsökkentő szelep 1-1/2 hüvelykes 30psi | AH8QVB 38YJ12 LFU5B-LP-Z39.437 "--Ólommentes réz szilícium ötvözet160 fok F---€4,579.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 1/2 LFU5B-LP-Z3 víznyomáscsökkentő szelep 30 Psi
€583.30 /Mértékegység