WATTS LFU5B sorozatú víznyomáscsökkentő szelepek


Szűrő
Lemez anyaga: EPDM , Bemeneti menet típusa: NPT , Max. Nyomás: 300 psi , Mfr. Sorozat: LFU5B-Z3 , Kimeneti csatlakozás: Női menetes , Kimenet típusa: Női menetes , Stílus: Standard , Szál típusa: NPT , Szelep kialakítása: Standard
StílusModellHosszÁllítható csökkentett nyomástartománytest anyagaAnyagMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásMin. HőmérsékletKimeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A
LFU5B-Z3 1/2
-25-75 psiÓlommentes réz szilícium ötvözetRozsdamentes acél-300 PSI33 ° F1 / 2 "€887.65
B
LFU5B-Z3 1
-25-75 psiÓlommentes réz szilícium ötvözetRozsdamentes acél-300 PSI33 ° F1"€1,484.73
C
LFU5B-LP-Z3 3/4
--Ólommentes réz szilícium ötvözet--20.7 Bar33 F fok3 / 4 "€1,138.29
D
LFU5B-LP-Z3 1/2
-10-35 psiÓlommentes réz szilícium ötvözetRozsdamentes acél-300 PSI33 ° F1 / 2 "€936.69
E
LFU5B-S Z3 1 1/2
-25-75 psiÓlommentes öntött réz szilícium ötvözetRozsdamentes acél-300 PSI33 ° F1-1 / 2 "€5,079.00
ajánlatkérés
F
LFU5B-Z3 3/4
--Ólommentes réz szilícium ötvözet--20.7 Bar33 F fok3 / 4 "€1,656.62
G
LFU5B-S Z3 1 1/4
-25-75 psiÓlommentes öntött réz szilícium ötvözetRozsdamentes acél-300 PSI33 ° F1-1 / 4 "€4,512.26
H
LFU5B-QC-Z3
-25-75 psiÓlommentes öntött réz szilícium ötvözetRozsdamentes acél-300 PSI33 ° F1"€2,215.96
A
LFU5B-Z3 2
-25-75 psiÓlommentes réz szilícium ötvözetRozsdamentes acél-300 PSI33 ° F2"€3,139.00
ajánlatkérés
A
LFU5B-Z3 1 1/2
-25-75 psiÓlommentes réz szilícium ötvözetRozsdamentes acél-300 PSI33 ° F1-1 / 2 "€2,379.72
ajánlatkérés
I
LFU5B-QC-Z3 3/4
--Ólommentes öntött réz szilícium ötvözet--20.7 Bar33 F fok3 / 4 "€1,502.14
J
1/2 LFU5B-LP-Z3
5.5 "--Ólommentes sárgaréz180 fok F---€583.30
K
3/4 LF U5BZ3
6.25 "--Ólommentes sárgaréz160 fok F---€912.23
L
3/4 LFU5B-LP-Z3
6.25 "--Ólommentes sárgaréz180 fok F---€1,070.22
K
1 db LFU5B-Z3
6.75 "--Ólommentes sárgaréz160 fok F---€970.77
M
1-1/2 LFU5B-Z3-LP
7 11 / 16 "--Ólommentes réz szilícium ötvözet160 fok F---€4,105.70
N
LFU5B-Z3
7 11 / 16 "--Ólommentes réz szilícium ötvözet160 fok F---€3,081.65
O
LFU5B-LP-Z3
9.437 "--Ólommentes réz szilícium ötvözet160 fok F---€4,579.82
M
1-1/4 LFU5B-Z3-LP
9.437 "--Ólommentes réz szilícium ötvözet160 fok F---€3,766.91

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?