Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 3/4 LF U5BZ3 víznyomáscsökkentő szelep 3/4 hüvelykes | AE3JEX 5DLZ5

WATTS 3/4 LF U5BZ3 víznyomáscsökkentő szelep 3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE3JEX Modell: 3/4 LF U5BZ3Kereszthivatkozás: 5DLZ5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€912.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíznyomáscsökkentő szelep
Kapcsolat típusaFNPT Unió x FNPT
Magasság6.875 "
Hossz6.25 "
AnyagÓlommentes sárgaréz
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet160 fok F
Csőméret3 / 4 "
Előre beállított nyomásbeállítások50 psi
Nyomásbeállítási tartomány25-75 psi
SzűrőIgen
Szelep típusaNagy kapacitás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2
Hajó magassága (cm)22.61
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8481801095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁllítható csökkentett nyomástartománytest anyagaAnyagMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásMin. HőmérsékletKimeneti méretÁr
WATTS 1 LFU5B-Z3 víznyomáscsökkentő szelep 1 hüvelykes | AE3JEY 5DLZ6 1 db LFU5B-Z36.75 "--Ólommentes sárgaréz160 fok F---€970.77
WATTS 1/2 LFU5B-LP-Z3 víznyomáscsökkentő szelep 30 Psi | AF8EDZ 25CC94 1/2 LFU5B-LP-Z35.5 "--Ólommentes sárgaréz180 fok F---€583.30
WATTS 3/4 LFU5B-LP-Z3 víznyomáscsökkentő szelep 30 Psi | AF8EEA 25CC95 3/4 LFU5B-LP-Z36.25 "--Ólommentes sárgaréz180 fok F---€1,070.22
WATTS LFU5B-Z3 vízpréscsökkentő szelep 1-1/4 hüvelyk 50psi | AH8QUX 38YJ08 LFU5B-Z37 11 / 16 "--Ólommentes réz szilícium ötvözet160 fok F---€3,081.64
WATTS 1-1/4 LFU5B-Z3-LP vízpréscsökkentő szelep 1-1/2 hüvelykes 50psi | AH8QUY 38YJ09 1-1/4 LFU5B-Z3-LP9.437 "--Ólommentes réz szilícium ötvözet160 fok F---€3,766.91
WATTS 1-1/2 LFU5B-Z3-LP vízpréscsökkentő szelep 1-1/4 hüvelyk 30psi | AH8QVA 38YJ11 1-1/2 LFU5B-Z3-LP7 11 / 16 "--Ólommentes réz szilícium ötvözet160 fok F---€4,105.70
WATTS LFU5B-LP-Z3 vízpréscsökkentő szelep 1-1/2 hüvelykes 30psi | AH8QVB 38YJ12 LFU5B-LP-Z39.437 "--Ólommentes réz szilícium ötvözet160 fok F---€4,579.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 3/4 LF U5BZ3 víznyomáscsökkentő szelep 3/4 hüvelykes
€912.23 /Mértékegység