Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFU5B-S Z3 1 1/4 víznyomáscsökkentő szelep, 25–75 Psi, 1 1/4 hüvelyk méretű, réz szilícium | BP3FLT 0125282

WATTS LFU5B-S Z3 1 1/4 víznyomás-csökkentő szelep, 25–75 Psi, 1 1/4 hüvelykes méretű, réz szilícium

Raktáron
Tétel: BP3FLT Modell: LFU5B-S Z3 1 1/4Kereszthivatkozás: 0125282
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
€4,512.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíznyomáscsökkentő szelep
Állítható PSI tartomány25-75 Psi
Állítható csökkentett nyomástartomány25-75 psi
test anyagaÓlommentes öntött réz szilícium ötvözet
LemezanyagEPDM
Bemeneti csatlakozásUnion Forrasztó
Bemeneti méret1 1 / 4 "
Bemeneti típusUnion Forrasztó
AnyagRozsdamentes acél
Max. Működési hőmérséklet160 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás300 PSI
Mfr. SorozatLFU5B-Z3
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret1-1 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes
Nyomásbeállítási tartomány3.4 Bar
SzűrőIgen
StílusStandard
Szelep tervezésStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.5325

Termék részletek:

Víznyomás-csökkentő szelep, 25–75 Psi, 1 1/4 hüvelykes, réz szilícium

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁllítható csökkentett nyomástartománytest anyagaAnyagMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásMin. HőmérsékletKimeneti méretÁr
WATTS 3/4 LF U5BZ3 víznyomáscsökkentő szelep 3/4 hüvelykes | AE3JEX 5DLZ5 3/4 LF U5BZ36.25 "--Ólommentes sárgaréz160 fok F---€912.23
WATTS 1 LFU5B-Z3 víznyomáscsökkentő szelep 1 hüvelykes | AE3JEY 5DLZ6 1 db LFU5B-Z36.75 "--Ólommentes sárgaréz160 fok F---€970.77
WATTS 1/2 LFU5B-LP-Z3 víznyomáscsökkentő szelep 30 Psi | AF8EDZ 25CC94 1/2 LFU5B-LP-Z35.5 "--Ólommentes sárgaréz180 fok F---€583.30
WATTS 3/4 LFU5B-LP-Z3 víznyomáscsökkentő szelep 30 Psi | AF8EEA 25CC95 3/4 LFU5B-LP-Z36.25 "--Ólommentes sárgaréz180 fok F---€1,070.22
WATTS LFU5B-Z3 vízpréscsökkentő szelep 1-1/4 hüvelyk 50psi | AH8QUX 38YJ08 LFU5B-Z37 11 / 16 "--Ólommentes réz szilícium ötvözet160 fok F---€3,081.64
WATTS 1-1/4 LFU5B-Z3-LP vízpréscsökkentő szelep 1-1/2 hüvelykes 50psi | AH8QUY 38YJ09 1-1/4 LFU5B-Z3-LP9.437 "--Ólommentes réz szilícium ötvözet160 fok F---€3,766.91
WATTS 1-1/2 LFU5B-Z3-LP vízpréscsökkentő szelep 1-1/4 hüvelyk 30psi | AH8QVA 38YJ11 1-1/2 LFU5B-Z3-LP7 11 / 16 "--Ólommentes réz szilícium ötvözet160 fok F---€4,105.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFU5B-S Z3 1 1/4 víznyomás-csökkentő szelep, 25–75 Psi, 1 1/4 hüvelykes méretű, réz szilícium
€4,512.26 /Mértékegység