BRADY Kapu szelep zár, polipropilén


Szűrő
Hossz: 2.125 " , Anyaga: polipropilén
StílusModellszínekMegfelel a fogantyú méreténekMagasságMax. Lakatok számaLakatos bilincs max. Dia.Temp. HatótávolságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
65588
Kék6-1 / 2 "- 10"-13 / 8 "-20 foktól 300 fokig F-€114.79
B
65586
Kék2-1 / 2 "- 5"-13 / 8 "-20 foktól 300 fokig F-€47.60
C
65585
Kék--13 / 8 "-20 foktól 300 fokig F-€31.02
D
65587
Kék5 "-től 6-1 / 2" -ig-13 / 8 "-20 foktól 300 fokig F-€92.30
E
65589
Kék10 "hogy 13"-13 / 8 "-20 foktól 300 fokig F-€159.96
F
65596
Zöld2-1 / 2 "- 5"-13 / 8 "-20 foktól 300 fokig F-€71.02
G
65598
Zöld6-1 / 2 "- 10"-13 / 8 "-20 foktól 300 fokig F-€113.19
H
65599
Zöld10 "hogy 13"-13 / 8 "-20 foktól 300 fokig F-€241.43
I
65597
Zöld5 "-től 6-1 / 2" -ig-13 / 8 "-20 foktól 300 fokig F-€70.31
J
65595
Zöld1 "-től 2-1 / 2" -ig-13 / 8 "-20 foktól 300 fokig F-€30.79
K
65564
Piros10 "hogy 13"14.25 "13 / 8 "-25 foktól 200 fokig F14.25 "€206.38
K
65561
Piros2-1 / 2 "- 5"5.75 "13 / 8 "-25 foktól 200 fokig F5.75 "€56.70
L
64057
Piros1 "-től 6-1 / 2" -ig7"49 / 32 "-13 foktól 194 fokig F8"€78.99
K
65560
Piros1 "-től 2-1 / 2" -ig3"13 / 8 "-25 foktól 200 fokig F3"€38.35
K
65562
Piros5 "-től 6-1 / 2" -ig7.25 "13 / 8 "-25 foktól 200 fokig F7.25 "€84.31
K
65563
Piros6-1 / 2 "- 10"11 "13 / 8 "-25 foktól 200 fokig F11 "€96.72
M
65590
Sárga1 "-től 2-1 / 2" -ig-13 / 8 "-20 foktól 300 fokig F-€33.75
N
65591
Sárga2-1 / 2 "- 5"-13 / 8 "-20 foktól 300 fokig F-€46.64
O
65593
Sárga6-1 / 2 "- 10"-13 / 8 "-20 foktól 300 fokig F-€102.13
P
65594
Sárga10 "hogy 13"-13 / 8 "-20 foktól 300 fokig F-€220.67
Q
65592
Sárga5 "-től 6-1 / 2" -ig-13 / 8 "-20 foktól 300 fokig F-€67.77

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?