Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFMMVM1-UT (W/PRESS) 1/2 termosztatikus keverőszelep, 0.5–13 Gpm áramlási sebesség | CA7UGH 6550791

WATTS LFMMVM1-UT (W/PRESS) 1/2 termosztatikus keverőszelep, 0.5–13 Gpm áramlási sebesség

Raktáron
Tétel: CA7UGH Modell: LFMMVM1-UT (W/PRESS) 1/2Kereszthivatkozás: 6550791

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€342.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTermosztatikus keverőszelep
Karosszéria befejezéseDurva bronz
test anyagaÓlommentes réz szilícium ötvözet
Kapacitás20 Gpm 125 Psi-nél
Hideg bemeneti hőmérséklet tartomány39-85 fok. F
Áramlási sebesség0.5-13 Gpm
Meleg bemeneti hőmérséklet tartomány120-180 fok. F
Bemeneti csatlakozásnyomja meg
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti hőmérséklet (hideg)39-85 fok F
Bemeneti hőmérséklet (forró)120-180 fok F
VezetNincs jelen
Max. Áramlási sebesség13 Gpm
Max. Hőmérséklet200 F fok
Max. Munkahelyi nyomás150 psi
Mfr. SorozatLFMMV
Min. Áramlási sebesség0.5 Gpm
Minimális hőmérséklet-különbség5 fok. F
Kimeneti csatlakozásnyomja meg
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti hőmérséklet pontossága+/- 7 fok. F
Kimeneti típusnyomja meg
Max. Nyomáskülönbség25%
Statikus nyomás30 Psi
Hőmérséklet beállítási tartomány80-120 fok. F
Hőmérő típusaNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.936

Termék részletek:

Termosztatikus keverőszelep, 0.5–13 Gpm áramlási sebesség

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti mérettest anyagaKapacitásKimeneti hőmérséklet pontosságaKimeneti típusÁramlási sebességBemeneti csatlakozásBemeneti méretÁr
WATTS LFMMVM1-CPVC 1/2 termosztatikus keverőszelep, 0.5–13 Gpm áramlási sebesség | BQ2BVZ 0559161 LFMMVM1-CPVC 1/21 / 2 "Ólommentes réz szilícium ötvözet13 Gpm 45 Psi-nél-Nyomja0.5-13 Gpm--€522.94
WATTS LFMMVM1-CPVC 3/4 termosztatikus keverőszelep, 0.5–13 Gpm áramlási sebesség | BQ2BWD 0559162 LFMMVM1-CPVC 3/43 / 4 "Ólommentes réz szilícium ötvözet13 Gpm 45 Psi-nél-Nyomja0.5-13 Gpm--€652.37
WATTS LFMMVM1-CPVC 1 termosztatikus keverőszelep, 0.5–20 Gpm áramlási sebesség | BQ2BWE 0559163 LFMMVM1-CPVC 11"Ólommentes réz szilícium ötvözet20 Gpm 125 Psi-nél-Uniós CPVC0.5-20 gpm--€857.87
WATTS LFMMVM1-QC 1/2 termosztatikus keverőszelep, 0.5–13 Gpm áramlási sebesség | BQ2BWF 0559164 LFMMVM1-QC 1/21 / 2 "Ólommentes réz szilícium ötvözet13 Gpm 45 Psi-nél-Quick Connect0.5-13 Gpm--€569.18
WATTS LFMMVM1-QC 3/4 termosztatikus keverőszelep, 13 Gpm áramlási sebesség | BQ2BWG 0559165 LFMMVM1-QC 3/43 / 4 "Ólommentes réz szilícium ötvözet13 Gpm-Quick Connect13 gpm--€699.63
WATTS LFMMVM1-QC 1 termosztatikus keverőszelep, 13 Gpm áramlási sebesség | BQ2BWJ 0559166 LFMMVM1-QC 11"Ólommentes réz szilícium ötvözet13 Gpm-Quick Connect13 gpm--€903.07
WATTS LFMMVM1-PEX-Z4 1/2 termosztatikus keverőszelep, 0.5–13 Gpm áramlási sebesség | BQ2BWN 0559175 LFMMVM1-PEX-Z4 1/21 / 2 "Ólommentes réz szilícium ötvözet13 Gpm 45 Psi-nél-Hullámkreppelt0.5-13 Gpm--€507.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFMMVM1-UT (W/PRESS) 1/2 termosztatikus keverőszelep, 0.5–13 Gpm áramlási sebesség
€342.04 /Mértékegység