WATTS 152SS sorozat, gőznyomás-szabályozó, gőzhöz


Raptor Supplies Watts gőznyomás-szabályozók széles választékát kínálja, amelyek automatikusan leállítják a folyadék- vagy gázáramlást egy meghatározott ponton a biztonságos nyomásszint fenntartása érdekében.

Szűrő
Test anyaga: Rozsdamentes acél , Kapcsolat típus: FNPT , Magasság: 8.75 " , Hossz: 6" , Max. Nyomás: 300 psi , Max. Hőmérséklet: 420 fok F
StílusModellBemeneti méretKimeneti méretNyomásbeállítási tartományÁr (ÁFA nélkül)
A
152SS 10-50
1"1"10-50 psi€17,200.57
A
152SS 30-140
1 / 2 "1 / 2 "30-140 psi€14,857.56
A
152SS 3-15
1 / 2 "1 / 2 "3-15 psi€14,857.56
A
152SS 30-140
3 / 4 "3 / 4 "30-140 psi€16,419.53
A
152SS 10-50
3 / 4 "3 / 4 "10-50 psi€16,419.53

152SS sorozat, gőznyomás-szabályozó, gőzhöz

A Watts 152SS sorozatú gőznyomás-szabályozók a gőznyomás szabályozására szolgálnak autoklávokban, gőzasztalokban / vasalókban, vulkanizálókban és nagy kapacitású folyamatszolgáltatásokban. Ezek a nyomásszabályozók nagyon érzékenyek a csökkentett nyomásváltozásokra. A Watts 152SS sorozatú gőznyomás-szabályozók rozsdamentes acél házzal, NPT menetes anya bemeneti és kimeneti csatlakozásokkal, rozsdamentes acél szűrővel és üléssel, rozsdamentes acél membránnal, teflon tárcsával és érzékenységbeállító mechanizmussal rendelkeznek a kritikus áramlás érdekében. Teljes térfogatot biztosítanak minimális nyomáseséssel és soron belüli szervizelhetőséggel, így ideálisak sterilizálókhoz, folyamatsorokhoz, vizsgálóberendezésekhez és olajvezetékekhez. Raptor Supplies ezeket a gőznyomás-szabályozókat olyan változatokban kínálja, amelyek maximális tápnyomása 300 psi (21 bar) 420 °F (216 °C) hőmérsékleten.

Felhasználás

A Watts 152SS sorozatú gőznyomás-szabályozók ideálisak olajvezetékekhez, vizsgálóberendezésekhez, autoklávokhoz, gőzasztalokhoz, gőzölős vasalókhoz, egyedi radiátorokhoz, vulkanizálókhoz, sterilizálókhoz és folyamatsorokhoz.

Működési mechanizmus

A Watts 152SS sorozatú gőznyomás-szabályozók pontosan szabályozzák a gőz nyomását. Amellett, hogy csökkentik a bemeneti (vagy bemeneti) nyomást, ezek a nyomásszabályozók a kimeneti nyomást is fenntartják a bemeneti nyomás ingadozása ellenére. A csökkentett bemeneti nyomás csökkenti a kimeneti nyomást, ami a gőznyomás-szabályozók fő jellemzője. Amikor egy gáz vagy folyadék elér egy bizonyos nyomást, ezek a gőznyomás-szabályozók automatikusan leállítják az áramlást. A Watts gőznyomás-szabályozók elsődleges feladata, hogy az áramlási terhelés változásaira reagálva hozzáigazítsák a folyadék vagy gáz áramlását. Ha az áramlási terhelés nő, akkor ezeknek a gőznyomás-szabályozóknak is növelniük kell a saját áramlási sebességüket. Hasonlóképpen, ha az áramlási terhelés csökken, akkor az áramlási sebességet is csökkenteni kell. Ez biztosítja, hogy a nyomás az alkalmazásban kontrollált maradjon. A Watts 152SS sorozatú gőznyomás-szabályozók úgy működnek, hogy csökkentik a kimeneti (vagy bemeneti) nyomást.

Jellemzők

  • A Watts 152SS sorozatú gőznyomás-szabályozók rozsdamentes acél testtel, rozsdamentes acél szűrővel, ülékkel és membránnal rendelkeznek a sterilizátorokon, technológiai vonalakon, szerelvényeken és olajvezetékeken történő használatra.
  • Ezek a gőznyomás-szabályozók rendkívül érzékeny választ adnak a csökkentett nyomásváltozásokra, és képesek a teljes térfogat fenntartására anélkül, hogy érezhetően csökkenne a nyomás.
  • A Watts gőznyomás-szabályozók érzékenységszabályozóval vannak felszerelve, hogy kiküszöböljék a kritikus áramlási követelmények miatt felmerülő vibrációkat.

Szabványok és jóváhagyások

A Watts 152SS sorozatú gőznyomás-szabályozók az ASSE, CSA, FM, NSF, UL, ULC, USC és WQA szabványoknak megfelelően készültek, hogy biztosítsák a szabályozók hatékony működését.

Telepítés

  • Csatlakoztassa a nyomásforrást és a szabályozott nyomású vezetéket a bemeneti és kimeneti nyíláshoz.
  • A szabályozó tápnyomásának bekapcsolása előtt kapcsolja ki a beállító vezérlőgombot, hogy korlátozza a szabályozón keresztüli áramlást. Fokozatosan emelje fel a betáplálási nyomást, nehogy megrázza a szabályozót a folyadék nyomásának hirtelen megugrásával. Kerülje a beállítócsavar teljesen a szabályozóba való csavarását, mert egyes szabályozó-konstrukcióknál a teljes tápnyomás a kimeneti nyílásba kerül.
  • A nyomásszabályozót a kívánt kimeneti nyomásra kell beállítani. Ha a mért kimeneti nyomás nagyobb, mint a kívánt kimeneti nyomás, légtelenítse a folyadékot a szabályozó alsó oldaláról, és csökkentse a kimeneti nyomást a beállító gomb elforgatásával. Ne lazítsa meg a szerelvényeket a folyadék kiengedése érdekében.
  • Végezze el a végső beállításokat úgy, hogy a nyomást lassan a kívánt alapérték alá emeli, amíg el nem éri a kívánt kimeneti nyomást.
  • Figyelje a kimeneti nyomást, miközben többször be- és kikapcsolja a tápnyomást, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a szabályozó folyamatosan visszatér a beállított értékére. Annak érdekében, hogy a nyomásszabályozó visszatérjen a kívánt alapértékre, a kimeneti nyomást is be- és kikapcsolni kell.

Gyakran ismételt kérdések

A gőznyomás-szabályozók korlátozzák az áramlást?

A gőznyomás-szabályozókat nem az áramlási sebesség szabályozására tervezték. Bár az áramlásos rendszerekben használt nyomásszabályozók a nyomás szabályozásával eredendően befolyásolják az áramlást, nem úgy tervezték, hogy áramlásszabályozóként működjenek.

Mi a különbség az áramlásszabályozó és a nyomásszabályozó között?

Az áramlásszabályozó szelepek a folyadék- vagy gázáramlás szabályozására és beállítására szolgálnak a rendszeren keresztül. Másrészt a nyomásszabályozó szelepek a csövön áthaladó folyadék nyomásának szabályozására szolgálnak.

Hol található a gőznyomás-szabályozó?

A nyomásszabályozó általában azon a ponton található, ahol a helyi tápvezeték csatlakozik az otthonához, közvetlenül az otthona fő elzárási pontja után. Így bármikor, amikor meg akarja javítani vagy cserélni a szabályozót, egyszerűen elzárhatja a főszelepet.

Mi történik, ha a gőznyomás-szabályozó meghibásodik?

Ha van gőznyomás-szabályozója, és az meghibásodik, azonnali reakciót észlel otthonában. Például rendszertelen víznyomást tapasztalhat, amelyet nehéz szabályozni a mosogató/vécé/fürdőkád csapjaiban. A nyomás vagy túl magas vagy túl alacsony.

Melyek a különböző típusú nyomásszabályozók?

  • Általános célú szabályozók: Ipari használatra készültek, és általában csak légköri nyomás felett működnek.
  • Nagynyomású szabályozók: Robusztus kialakításúak, 1000 psi-nél nagyobb bemeneti nyomásra.
  • Alacsony nyomásszabályozók: Speciális tervezési jellemzőkkel rendelkeznek a 20 psi alatti nyomás pontos szabályozása érdekében.
  • Vákuum- vagy összetett szabályozó: Abszolút nyomásszabályozóként is ismertek, és a légköri nyomás alatti folyadék szabályozására szolgálnak.
  • Differenciál- vagy torzításszabályozók: Arra szolgálnak, hogy fenntartsák a nyomáskülönbséget a rendszer két helye között.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?