Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFMMVM1-PEX-Z4 1/2 termosztatikus keverőszelep, 0.5–13 Gpm áramlási sebesség

Raktáron
Cikkszám: BQ2BWN Modell: LFMMVM1-PEX-Z4 1/2Kereszthivatkozás: 0559175

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€507.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTermosztatikus keverőszelep
test anyagaÓlommentes réz szilícium ötvözet
Kapacitás13 Gpm 45 Psi-nél
Áramlási sebesség0.5-13 Gpm
Bemeneti hőmérséklet (hideg)39-85 fok F
Bemeneti hőmérséklet (forró)120-180 fok F
VezetNincs jelen
Max. Áramlási sebesség20 Gpm 125 Psi-nél
Max. Hőmérséklet200 F fok
Mfr. SorozatLFMMV
Min. Áramlási sebesség0.5 Gpm
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusHullámkreppelt
Max. Nyomáskülönbség0.25
Statikus nyomás30 Psi
Hőmérő típusaNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9

Termék részletek:

Termosztatikus keverőszelep, 0.5–13 Gpm áramlási sebesség

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti mérettest anyagaKapacitásKimeneti hőmérséklet pontosságaKimeneti típusÁramlási sebességBemeneti csatlakozásBemeneti méretÁr
WATTS LFMMVM1-CPVC 1/2 termosztatikus keverőszelep, 0.5–13 Gpm áramlási sebesség | BQ2BVZ 0559161 LFMMVM1-CPVC 1/21 / 2 "Ólommentes réz szilícium ötvözet13 Gpm 45 Psi-nél-Nyomja0.5-13 Gpm--€522.94
WATTS LFMMVM1-CPVC 3/4 termosztatikus keverőszelep, 0.5–13 Gpm áramlási sebesség | BQ2BWD 0559162 LFMMVM1-CPVC 3/43 / 4 "Ólommentes réz szilícium ötvözet13 Gpm 45 Psi-nél-Nyomja0.5-13 Gpm--€652.37
WATTS LFMMVM1-CPVC 1 termosztatikus keverőszelep, 0.5–20 Gpm áramlási sebesség | BQ2BWE 0559163 LFMMVM1-CPVC 11"Ólommentes réz szilícium ötvözet20 Gpm 125 Psi-nél-Uniós CPVC0.5-20 gpm--€857.87
WATTS LFMMVM1-QC 1/2 termosztatikus keverőszelep, 0.5–13 Gpm áramlási sebesség | BQ2BWF 0559164 LFMMVM1-QC 1/21 / 2 "Ólommentes réz szilícium ötvözet13 Gpm 45 Psi-nél-Quick Connect0.5-13 Gpm--€569.18
WATTS LFMMVM1-QC 3/4 termosztatikus keverőszelep, 13 Gpm áramlási sebesség | BQ2BWG 0559165 LFMMVM1-QC 3/43 / 4 "Ólommentes réz szilícium ötvözet13 Gpm-Quick Connect13 gpm--€699.63
WATTS LFMMVM1-QC 1 termosztatikus keverőszelep, 13 Gpm áramlási sebesség | BQ2BWJ 0559166 LFMMVM1-QC 11"Ólommentes réz szilícium ötvözet13 Gpm-Quick Connect13 gpm--€903.07
WATTS LFMMV-HTK 3/4 termosztatikus keverőszelep, 0.5–13 Gpm áramlási sebesség | BQ2BWQ 0559178 LFMMV-HTK 3/43 / 4 "Ólommentes réz szilícium ötvözet13 Gpm 45 Psi-nél--0.5-13 Gpm--€336.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFMMVM1-PEX-Z4 1/2 termosztatikus keverőszelep, 0.5–13 Gpm áramlási sebesség
€507.53 /Mértékegység