MEGGER DLRO-10 mikro ohm mérő 1.9999 m ohm-1999.9 ohm | AA8XTA 1APD9

MEGGER DLRO-10 mikro ohm mérő 1.9999 m ohm - 1999.9 ohm

Raktáron
Tétel: AA8XTA Modell: DLRO-10Kereszthivatkozás: 1APD9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,384.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMikro Ohm mérő
Pontosság+ /-0.2%
grófok19,999
kijelzőLED
Kimeneti áram100uA és 10A között
ÁramforrásNiMH akkumulátor
Ellenállási tartomány1.9999–1999.9 ohm
Felbontás0.1u Ohm - 100m Ohm
Biztonsági besorolásCATIII 600V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.19
Hajó magassága (cm)22.61
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)29.72
HS-kód9030330040
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellkijelzőÁr
MEGGER DLRO-10X mikro ohm mérő 1.9999 m Ohm-1999.9 Ohm | AA8XTB 1APE1 DLRO-10XHáttérvilágítású LCD€9,002.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MEGGER DLRO-10 mikro ohm mérő 1.9999 m ohm - 1999.9 ohm
€7,384.50 /Mértékegység