WATTS LFGV 4 tolózár, 4 hüvelykes bemenet, 300 psi max. Nyomás, 300 Psi max. Nyomás | CC2YMM 0555234

WATTS LFGV 4 tolózár, 4 hüvelykes bemenet, 300 psi max. Nyomás, 300 Psi max. Nyomás

Raktáron
Tétel: CC2YMM Modell: LFGV 4Kereszthivatkozás: 0555234

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,081.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu szelep
test anyagaSárgaréz
TestnevelésEgyenes
Motorházfedél stílusCsavarmenetes
Vezérlő típusakézikerék
LemezanyagSárgaréz
Bemeneti méret4"
Bemeneti típusNői menetes
VezetNincs jelen
Max. Nyomás300 psi
Mfr. SorozatLFGLV
Kimeneti méret4"
Kimeneti típusNői menetes
Tengely anyagaSárgaréz
Szár típusaNem emelkedik
Szelep tervezésNRS
WOG (PSI)300 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75

Termék részletek:

Tolózár, 4 hüvelykes bemenet, 300 psi max. Nyomás, 300 Psi max. Nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellMfr. Sorozattest anyagaLemezanyagKimeneti csatlakozásKimeneti méretKimeneti típusTengely anyagaBemeneti csatlakozásÁr
WATTS 406-NRS-RW 4 tolózár, 4 hüvelykes méret | BY3VKQ 0701320 406-NRS-RW 4-ÖntöttvasÖntöttvas és gumiKarimás ízület--Rozsdamentes acélKarimás ízület€1,306.77
ajánlatkérés
WATTS LFGV 1/4 tolózár, 1/4 hüvelykes, sárgaréz | BY6KXQ 0123515 LFGV 1/4-SárgarézSárgarézNői menetes--SárgarézNői menetes€45.72
ajánlatkérés
WATTS LFGV 3/8 tolózár, 3/8 hüvelykes bemenet, 200 psi max. Nyomás, 200 Psi max. Nyomás | BY6KXR 0123516 LFGV 3/8LFGLVSárgarézSárgaréz-3 / 8 "Női menetesSárgaréz-€55.32
WATTS LFGV 1/2 tolózár, 1/2 hüvelykes, sárgaréz | BY6PNK 0555226 LFGV 1/2-SárgarézSárgarézNői menetes--SárgarézNői menetes€39.46
ajánlatkérés
WATTS LFWGVS 1 tolózár, 1 hüvelykes bemenet, 200 psi max. Nyomás | BY9XBV 0555169 LFWGVS 1LFWGVSárgarézÓlommentes sárgaréz-1"FoglalatSárgaréz-€82.17
WATTS LFWGVS 1/2 tolózár, 1/2 hüvelykes bemenet, 200 psi max. Nyomás | BZ2XVC 0555167 LFWGVS 1/2LFWGVSárgarézÓlommentes sárgaréz-1 / 2 "FoglalatSárgaréz-€43.12
WATTS LFWGVS 3/4 tolózár, 3/4 hüvelykes bemenet, 200 psi max. Nyomás | CA2KBB 0555168 LFWGVS 3/4LFWGVSárgarézÓlommentes sárgaréz-3 / 4 "FoglalatSárgaréz-€56.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFGV 4 tolózár, 4 hüvelykes bemenet, 300 psi max. Nyomás, 300 Psi max. Nyomás
€1,081.22 /Mértékegység